ウスイ包装
バイオマスUSパック
・バイオマスポリエチレンを使用(通常25%含有)したデリバリーパックです。
・強度、透明度は通常のUSパックとほとんどかわりません(メーカー比)
用途
長4封筒用サイズ
幅(mm)
125
厚さ(mm)
0.05
サイズ
長4封筒用
タイプ
全面糊・裏入口タイプ
深さ(mm)
245
内容量
1ケース(2000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81754900
US-2125B
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません