TONE(トネ/旧:前田金属工業)
パワーグリップコネクタターミナルツール
コネクタターミナルの取り外しができる専用工具
寸法L(mm)
109
寸法A(mm)
66
寸法D(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(g)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81754814
PGCTT-002
対応:差込ロック
18.5
3
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
81754830
PGCTT-003
対応:丸形ロック
22
4
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
81754805
PGCTT-001
対応:ワンロック
18.5
3
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください