曜日別特売

高性能ソーラーリュック防災キット

高性能ソーラーリュック防災キット - エーインサイト高性能ソーラーリュック防災キット - エーインサイト高性能ソーラーリュック防災キット - エーインサイト高性能ソーラーリュック防災キット - エーインサイト高性能ソーラーリュック防災キット - エーインサイト高性能ソーラーリュック防災キット - エーインサイト高性能ソーラーリュック防災キット - エーインサイト高性能ソーラーリュック防災キット - エーインサイト

日陰や曇り空でも発電可能な「CIGSフレキシブルソーラー搭載のバックパック」に「ポータブルラジオ」もしもに備える「防災グッズ7点入りポーチ」をセットにした防災キットです。
腰への負担を減らす圧縮ショルダーストラップ採用、KYK防水ジッパーを採用し雨でも安心なバックパックは1000mAhの大容量モバイルバッテリーも搭載。災害シーンの備えだけでなくアウトドアやサイクリングなどでも活躍します。
カバンに入るコンパクトな防災グッズポーチはカラビナ付きでバッグに引っ掛けて持ち運びもOK。LEDライト、アルミブランケット、ホイッスルなどもしもに備えるアイテムセットです。
防災準備品として1台は欲しいポータブルラジオはスピーカー搭載でイヤホン無しでもOK。ワイドFM対応で災害時にも安心。

仕様ラジオ:AM/ワイドFM、電池式(単3×2・別売り)・防災セット:LEDライト(Φ15×59mm)、圧縮タオル(200×200mm)、アルミブランケット(700×1400mm)、ホイッスル(7×28×70mm)、カラビナ(49×23×6mm)、ポーチ(156×110×18mm)、マニュアル寸法(mm)バックパック:幅440×奥行320×高さ170、ポーチ:幅110×奥行18×高さ156、ラジオ:幅100×奥行34×高さ67質量(kg)バックパック:1.3電力(W)8.5/5.5V人数1人用機能バックパック:バックルロック搭載、カード読み取り防止機能(RFIDブロック)、IPX4防水、パソコン保護機能、軽量素材、3Dサスペンション、調節可能胸部バックル、1000mAhモバイルバッテリー搭載ソーラーパネル種類CIGS太陽電池(熱・衝撃に強く高耐久、軽量)出力ポートUSB 5V1.2A内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81748986-
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする