曜日別特売

ALシリーズ コートスタンド棚付 W1200<配送時組立サービス付>

ALシリーズ コートスタンド棚付 W1200<配送時組立サービス付> - イトーキALシリーズ コートスタンド棚付 W1200<配送時組立サービス付> - イトーキALシリーズ コートスタンド棚付 W1200<配送時組立サービス付> - イトーキALシリーズ コートスタンド棚付 W1200<配送時組立サービス付> - イトーキALシリーズ コートスタンド棚付 W1200<配送時組立サービス付> - イトーキALシリーズ コートスタンド棚付 W1200<配送時組立サービス付> - イトーキALシリーズ コートスタンド棚付 W1200<配送時組立サービス付> - イトーキALシリーズ コートスタンド棚付 W1200<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)1200材質/仕上●ディスプレイスタンド●演台●天板エッジ:ABS樹脂●ホワイトボード●コートスタンド●ハンガー部:クロームメッキ仕上質量(kg)13.5高さ(mm)1700材質(本体)アルミ塗装仕上奥行(mm)500材質(支柱)アルミ押出材アルマイト仕上材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全18種類を絞り込む
色(天板)
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81755995ALS-112TC-61BKアッシュドパインLブラック
140,000
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81756004ALS-112TC-61SVアッシュドパインLシルバー
140,000
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81756020ALS-112TC-61WHアッシュドパインLホワイト
140,000
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81756029ALS-112TC-71BKアッシュドオークMブラック
140,000
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81756038ALS-112TC-71SVアッシュドオークMシルバー
140,000
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81756047ALS-112TC-71WHアッシュドオークMホワイト
140,000
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81756056ALS-112TC-81BKアッシュドオークDブラック
140,000
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81756065ALS-112TC-81SVアッシュドオークDシルバー
140,000
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81756074ALS-112TC-81WHアッシュドオークDホワイト
140,000
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81756090ALS-112TC-82BKブラックウォールナットDブラック
140,000
109,800
120,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81756099ALS-112TC-82SVブラックウォールナットDシルバー
140,000
109,800
120,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81756108ALS-112TC-82WHブラックウォールナットDホワイト
140,000
109,800
120,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81756117ALS-112TC-92BKホワイトオークMブラック
140,000
109,800
120,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81756126ALS-112TC-92SVホワイトオークMシルバー
140,000
109,800
120,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81756135ALS-112TC-92WHホワイトオークMホワイト
140,000
109,800
120,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81756144ALS-112TC-W9BKホワイトブラック
140,000
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81756160ALS-112TC-W9SVホワイトシルバーメタリック
140,000
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81756169ALS-112TC-W9WHホワイトホワイト
140,000
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする