ALシリーズ サービス台<配送時組立サービス付>

ALシリーズ サービス台<配送時組立サービス付> - イトーキALシリーズ サービス台<配送時組立サービス付> - イトーキALシリーズ サービス台<配送時組立サービス付> - イトーキALシリーズ サービス台<配送時組立サービス付> - イトーキALシリーズ サービス台<配送時組立サービス付> - イトーキALシリーズ サービス台<配送時組立サービス付> - イトーキALシリーズ サービス台<配送時組立サービス付> - イトーキALシリーズ サービス台<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)700材質/仕上●天板エッジ:ABS樹脂質量(kg)17高さ(mm)720奥行(mm)500材質(支柱)アルミ押出材アルマイト仕上材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)アルミダイキャスト塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全18種類を絞り込む
色(天板)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81756720ALS-075SD-61BKアッシュドパインLブラック
135,100
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81756729ALS-075SD-61SVアッシュドパインLシルバー
135,100
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81756738ALS-075SD-61WHアッシュドパインLホワイト
135,100
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81756747ALS-075SD-71BKアッシュドオークMブラック
135,100
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81756756ALS-075SD-71SVアッシュドオークMシルバー
135,100
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81756765ALS-075SD-71WHアッシュドオークMホワイト
135,100
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81756774ALS-075SD-81BKアッシュドオークDブラック
135,100
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81756790ALS-075SD-81SVアッシュドオークDシルバー
135,100
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81756799ALS-075SD-81WHアッシュドオークDホワイト
135,100
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81756808ALS-075SD-82BKブラックウォールナットDブラック
135,100
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81756817ALS-075SD-82SVブラックウォールナットDシルバー
135,100
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81756826ALS-075SD-82WHブラックウォールナットDホワイト
135,100
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81756835ALS-075SD-92BKホワイトオークMブラック
135,100
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81756844ALS-075SD-92SVホワイトオークMシルバー
135,100
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81756860ALS-075SD-92WHホワイトオークMホワイト
135,100
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81756869ALS-075SD-W9BKホワイトブラック
135,100
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81756878ALS-075SD-W9SVホワイトシルバーメタリック
135,100
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81756887ALS-075SD-W9WHホワイトホワイト
135,100
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする