曜日別特売

CLソファ アウトサイドRタイプ 張地DY<配送時組立サービス付>

CLソファ アウトサイドRタイプ 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ アウトサイドRタイプ 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ アウトサイドRタイプ 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ アウトサイドRタイプ 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ アウトサイドRタイプ 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ アウトサイドRタイプ 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ アウトサイドRタイプ 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ アウトサイドRタイプ 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)1250材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(DY)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)23.3高さ(mm)720奥行(mm)730グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(脚部)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81759249LCL-60GLAY-D4A8パーシモオレンジホライゾンブルー
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759258LCL-60GLAY-D4C6パーシモオレンジライトグレー
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759267LCL-60GLAY-D4D3パーシモオレンジアンバーオレンジ
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759276LCL-60GLAY-D4L6パーシモオレンジアップルグリーン
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759285LCL-60GLAY-D4W2パーシモオレンジオフブラック
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759294LCL-60GLAY-D4Y3パーシモオレンジサンドイエロー
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759310LCL-60GLAY-G2A8フォレストグリーンホライゾンブルー
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759319LCL-60GLAY-G2C6フォレストグリーンライトグレー
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759328LCL-60GLAY-G2D3フォレストグリーンアンバーオレンジ
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759337LCL-60GLAY-G2L6フォレストグリーンアップルグリーン
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759346LCL-60GLAY-G2W2フォレストグリーンオフブラック
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759355LCL-60GLAY-G2Y3フォレストグリーンサンドイエロー
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759364LCL-60GLAY-H9A8エクリュベージュホライゾンブルー
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759380LCL-60GLAY-H9C6エクリュベージュライトグレー
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759389LCL-60GLAY-H9D3エクリュベージュアンバーオレンジ
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759398LCL-60GLAY-H9L6エクリュベージュアップルグリーン
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759407LCL-60GLAY-H9W2エクリュベージュオフブラック
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759416LCL-60GLAY-H9Y3エクリュベージュサンドイエロー
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759425LCL-60GLAY-S5A8ミストブルーホライゾンブルー
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759434LCL-60GLAY-S5C6ミストブルーライトグレー
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759450LCL-60GLAY-S5D3ミストブルーアンバーオレンジ
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759459LCL-60GLAY-S5L6ミストブルーアップルグリーン
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759468LCL-60GLAY-S5W2ミストブルーオフブラック
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759477LCL-60GLAY-S5Y3ミストブルーサンドイエロー
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759486LCL-60GLAY-T1A8ブラックホライゾンブルー
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759495LCL-60GLAY-T1C6ブラックライトグレー
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759504LCL-60GLAY-T1D3ブラックアンバーオレンジ
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759520LCL-60GLAY-T1L6ブラックアップルグリーン
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759529LCL-60GLAY-T1W2ブラックオフブラック
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759538LCL-60GLAY-T1Y3ブラックサンドイエロー
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759547LCL-60GLAY-W9A8ホワイトホライゾンブルー
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759556LCL-60GLAY-W9C6ホワイトライトグレー
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759565LCL-60GLAY-W9D3ホワイトアンバーオレンジ
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759574LCL-60GLAY-W9L6ホワイトアップルグリーン
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759590LCL-60GLAY-W9W2ホワイトオフブラック
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759599LCL-60GLAY-W9Y3ホワイトサンドイエロー
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする