曜日別特売

CLソファ インサイドRタイプ キャスター付 張地C<配送時組立サービス付>

CLソファ インサイドRタイプ キャスター付 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ インサイドRタイプ キャスター付 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ インサイドRタイプ キャスター付 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ インサイドRタイプ キャスター付 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ インサイドRタイプ キャスター付 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ インサイドRタイプ キャスター付 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ インサイドRタイプ キャスター付 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ インサイドRタイプ キャスター付 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)1250材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)25.6高さ(mm)720奥行(mm)730グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(脚部)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81759608LCL-60NLCC-D4C4パーシモオレンジミディアムグレー
318,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759617LCL-60NLCC-D4D3パーシモオレンジアンバーオレンジ
318,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759626LCL-60NLCC-D4F6パーシモオレンジグレイッシュブラウン
318,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759635LCL-60NLCC-D4Q3パーシモオレンジリーフグリーン
318,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759644LCL-60NLCC-D4S5パーシモオレンジミストブルー
318,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759660LCL-60NLCC-D4W2パーシモオレンジオフブラック
318,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759669LCL-60NLCC-G2C4フォレストグリーンミディアムグレー
318,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759678LCL-60NLCC-G2D3フォレストグリーンアンバーオレンジ
318,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759687LCL-60NLCC-G2F6フォレストグリーングレイッシュブラウン
318,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759696LCL-60NLCC-G2Q3フォレストグリーンリーフグリーン
318,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759705LCL-60NLCC-G2S5フォレストグリーンミストブルー
318,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759714LCL-60NLCC-G2W2フォレストグリーンオフブラック
318,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759730LCL-60NLCC-H9C4エクリュベージュミディアムグレー
318,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759739LCL-60NLCC-H9D3エクリュベージュアンバーオレンジ
318,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759748LCL-60NLCC-H9F6エクリュベージュグレイッシュブラウン
318,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759757LCL-60NLCC-H9Q3エクリュベージュリーフグリーン
318,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759766LCL-60NLCC-H9S5エクリュベージュミストブルー
318,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759775LCL-60NLCC-H9W2エクリュベージュオフブラック
318,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759784LCL-60NLCC-S5C4ミストブルーミディアムグレー
318,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759800LCL-60NLCC-S5D3ミストブルーアンバーオレンジ
318,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759809LCL-60NLCC-S5F6ミストブルーグレイッシュブラウン
318,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759818LCL-60NLCC-S5Q3ミストブルーリーフグリーン
318,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759827LCL-60NLCC-S5S5ミストブルーミストブルー
318,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759836LCL-60NLCC-S5W2ミストブルーオフブラック
318,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759845LCL-60NLCC-T1C4ブラックミディアムグレー
318,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759854LCL-60NLCC-T1D3ブラックアンバーオレンジ
318,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759870LCL-60NLCC-T1F6ブラックグレイッシュブラウン
318,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759879LCL-60NLCC-T1Q3ブラックリーフグリーン
318,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759888LCL-60NLCC-T1S5ブラックミストブルー
318,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759897LCL-60NLCC-T1W2ブラックオフブラック
318,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759906LCL-60NLCC-W9C4ホワイトミディアムグレー
318,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759915LCL-60NLCC-W9D3ホワイトアンバーオレンジ
318,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759924LCL-60NLCC-W9F6ホワイトグレイッシュブラウン
318,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759940LCL-60NLCC-W9Q3ホワイトリーフグリーン
318,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759949LCL-60NLCC-W9S5ホワイトミストブルー
318,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759958LCL-60NLCC-W9W2ホワイトオフブラック
318,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする