CLソファ 背あり ストレートタイプ W1200 張地DY<配送時組立サービス付>

CLソファ 背あり ストレートタイプ W1200 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ W1200 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ W1200 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ W1200 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ W1200 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ W1200 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ W1200 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ W1200 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)1200材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(DY)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)28.5高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(脚部)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81762846LCL-12SLAY-D4A8パーシモオレンジホライゾンブルー
218,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762855LCL-12SLAY-D4C6パーシモオレンジライトグレー
218,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762864LCL-12SLAY-D4D3パーシモオレンジアンバーオレンジ
218,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762880LCL-12SLAY-D4L6パーシモオレンジアップルグリーン
218,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762889LCL-12SLAY-D4W2パーシモオレンジオフブラック
218,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762898LCL-12SLAY-D4Y3パーシモオレンジサンドイエロー
218,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762907LCL-12SLAY-G2A8フォレストグリーンホライゾンブルー
218,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762916LCL-12SLAY-G2C6フォレストグリーンライトグレー
218,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762925LCL-12SLAY-G2D3フォレストグリーンアンバーオレンジ
218,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762934LCL-12SLAY-G2L6フォレストグリーンアップルグリーン
218,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762950LCL-12SLAY-G2W2フォレストグリーンオフブラック
218,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762959LCL-12SLAY-G2Y3フォレストグリーンサンドイエロー
218,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762968LCL-12SLAY-H9A8エクリュベージュホライゾンブルー
218,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762977LCL-12SLAY-H9C6エクリュベージュライトグレー
218,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762986LCL-12SLAY-H9D3エクリュベージュアンバーオレンジ
218,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762995LCL-12SLAY-H9L6エクリュベージュアップルグリーン
218,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81763004LCL-12SLAY-H9W2エクリュベージュオフブラック
218,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81763020LCL-12SLAY-H9Y3エクリュベージュサンドイエロー
218,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81763029LCL-12SLAY-S5A8ミストブルーホライゾンブルー
218,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81763038LCL-12SLAY-S5C6ミストブルーライトグレー
218,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81763047LCL-12SLAY-S5D3ミストブルーアンバーオレンジ
218,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81763056LCL-12SLAY-S5L6ミストブルーアップルグリーン
218,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81763065LCL-12SLAY-S5W2ミストブルーオフブラック
218,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81763074LCL-12SLAY-S5Y3ミストブルーサンドイエロー
218,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81763090LCL-12SLAY-T1A8ブラックホライゾンブルー
218,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81763099LCL-12SLAY-T1C6ブラックライトグレー
218,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81763108LCL-12SLAY-T1D3ブラックアンバーオレンジ
218,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81763117LCL-12SLAY-T1L6ブラックアップルグリーン
218,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81763126LCL-12SLAY-T1W2ブラックオフブラック
218,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81763135LCL-12SLAY-T1Y3ブラックサンドイエロー
218,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81763144LCL-12SLAY-W9A8ホワイトホライゾンブルー
218,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81763160LCL-12SLAY-W9C6ホワイトライトグレー
218,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81763169LCL-12SLAY-W9D3ホワイトアンバーオレンジ
218,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81763178LCL-12SLAY-W9L6ホワイトアップルグリーン
218,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81763187LCL-12SLAY-W9W2ホワイトオフブラック
218,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81763196LCL-12SLAY-W9Y3ホワイトサンドイエロー
218,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする