CLソファ 背あり ストレートタイプ W1800 張地C<配送時組立サービス付>

CLソファ 背あり ストレートタイプ W1800 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ W1800 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ W1800 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ W1800 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ W1800 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ W1800 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ W1800 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ W1800 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)1800材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)41.8高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(脚部)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81763930LCL-18SLAC-D4C4パーシモオレンジミディアムグレー
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81763939LCL-18SLAC-D4D3パーシモオレンジアンバーオレンジ
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81763948LCL-18SLAC-D4F6パーシモオレンジグレイッシュブラウン
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81763957LCL-18SLAC-D4Q3パーシモオレンジリーフグリーン
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81763966LCL-18SLAC-D4S5パーシモオレンジミストブルー
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81763975LCL-18SLAC-D4W2パーシモオレンジオフブラック
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81763984LCL-18SLAC-G2C4フォレストグリーンミディアムグレー
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764000LCL-18SLAC-G2D3フォレストグリーンアンバーオレンジ
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764009LCL-18SLAC-G2F6フォレストグリーングレイッシュブラウン
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764018LCL-18SLAC-G2Q3フォレストグリーンリーフグリーン
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764027LCL-18SLAC-G2S5フォレストグリーンミストブルー
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764036LCL-18SLAC-G2W2フォレストグリーンオフブラック
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764045LCL-18SLAC-H9C4エクリュベージュミディアムグレー
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764054LCL-18SLAC-H9D3エクリュベージュアンバーオレンジ
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764070LCL-18SLAC-H9F6エクリュベージュグレイッシュブラウン
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764079LCL-18SLAC-H9Q3エクリュベージュリーフグリーン
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764088LCL-18SLAC-H9S5エクリュベージュミストブルー
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764097LCL-18SLAC-H9W2エクリュベージュオフブラック
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764106LCL-18SLAC-S5C4ミストブルーミディアムグレー
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764115LCL-18SLAC-S5D3ミストブルーアンバーオレンジ
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764124LCL-18SLAC-S5F6ミストブルーグレイッシュブラウン
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764140LCL-18SLAC-S5Q3ミストブルーリーフグリーン
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764149LCL-18SLAC-S5S5ミストブルーミストブルー
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764158LCL-18SLAC-S5W2ミストブルーオフブラック
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764167LCL-18SLAC-T1C4ブラックミディアムグレー
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764176LCL-18SLAC-T1D3ブラックアンバーオレンジ
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764185LCL-18SLAC-T1F6ブラックグレイッシュブラウン
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764194LCL-18SLAC-T1Q3ブラックリーフグリーン
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764210LCL-18SLAC-T1S5ブラックミストブルー
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764219LCL-18SLAC-T1W2ブラックオフブラック
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764228LCL-18SLAC-W9C4ホワイトミディアムグレー
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764237LCL-18SLAC-W9D3ホワイトアンバーオレンジ
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764246LCL-18SLAC-W9F6ホワイトグレイッシュブラウン
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764255LCL-18SLAC-W9Q3ホワイトリーフグリーン
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764264LCL-18SLAC-W9S5ホワイトミストブルー
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764280LCL-18SLAC-W9W2ホワイトオフブラック
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする