曜日別特売

CLソファ 背あり ストレートタイプ W900 張地DY<配送時組立サービス付>

CLソファ 背あり ストレートタイプ W900 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ W900 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ W900 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ W900 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ W900 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ W900 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ W900 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ W900 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)900材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(DY)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)21.8高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(脚部)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81765725LCL-09SLAY-D4A8パーシモオレンジホライゾンブルー
181,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81765734LCL-09SLAY-D4C6パーシモオレンジライトグレー
181,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81765750LCL-09SLAY-D4D3パーシモオレンジアンバーオレンジ
181,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81765759LCL-09SLAY-D4L6パーシモオレンジアップルグリーン
181,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81765768LCL-09SLAY-D4W2パーシモオレンジオフブラック
181,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81765777LCL-09SLAY-D4Y3パーシモオレンジサンドイエロー
181,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81765786LCL-09SLAY-G2A8フォレストグリーンホライゾンブルー
181,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81765795LCL-09SLAY-G2C6フォレストグリーンライトグレー
181,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81765804LCL-09SLAY-G2D3フォレストグリーンアンバーオレンジ
181,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81765820LCL-09SLAY-G2L6フォレストグリーンアップルグリーン
181,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81765829LCL-09SLAY-G2W2フォレストグリーンオフブラック
181,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81765838LCL-09SLAY-G2Y3フォレストグリーンサンドイエロー
181,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81765847LCL-09SLAY-H9A8エクリュベージュホライゾンブルー
181,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81765856LCL-09SLAY-H9C6エクリュベージュライトグレー
181,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81765865LCL-09SLAY-H9D3エクリュベージュアンバーオレンジ
181,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81765874LCL-09SLAY-H9L6エクリュベージュアップルグリーン
181,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81765890LCL-09SLAY-H9W2エクリュベージュオフブラック
181,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81765899LCL-09SLAY-H9Y3エクリュベージュサンドイエロー
181,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81765908LCL-09SLAY-S5A8ミストブルーホライゾンブルー
181,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81765917LCL-09SLAY-S5C6ミストブルーライトグレー
181,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81765926LCL-09SLAY-S5D3ミストブルーアンバーオレンジ
181,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81765935LCL-09SLAY-S5L6ミストブルーアップルグリーン
181,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81765944LCL-09SLAY-S5W2ミストブルーオフブラック
181,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81765960LCL-09SLAY-S5Y3ミストブルーサンドイエロー
181,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81765969LCL-09SLAY-T1A8ブラックホライゾンブルー
181,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81765978LCL-09SLAY-T1C6ブラックライトグレー
181,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81765987LCL-09SLAY-T1D3ブラックアンバーオレンジ
181,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81765996LCL-09SLAY-T1L6ブラックアップルグリーン
181,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766005LCL-09SLAY-T1W2ブラックオフブラック
181,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766014LCL-09SLAY-T1Y3ブラックサンドイエロー
181,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766030LCL-09SLAY-W9A8ホワイトホライゾンブルー
181,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766039LCL-09SLAY-W9C6ホワイトライトグレー
181,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766048LCL-09SLAY-W9D3ホワイトアンバーオレンジ
181,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766057LCL-09SLAY-W9L6ホワイトアップルグリーン
181,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766066LCL-09SLAY-W9W2ホワイトオフブラック
181,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766075LCL-09SLAY-W9Y3ホワイトサンドイエロー
181,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする