CLソファ 背なし ストレートタイプ W1800 張地DY<配送時組立サービス付>

CLソファ 背なし ストレートタイプ W1800 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ W1800 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ W1800 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ W1800 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ W1800 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ W1800 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ W1800 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ W1800 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)1800材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(DY)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)29.4高さ(mm)440奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(脚部)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81771490LCL-18SNAY-D4A8パーシモオレンジホライゾンブルー
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771499LCL-18SNAY-D4C6パーシモオレンジライトグレー
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771508LCL-18SNAY-D4D3パーシモオレンジアンバーオレンジ
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771517LCL-18SNAY-D4L6パーシモオレンジアップルグリーン
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771526LCL-18SNAY-D4W2パーシモオレンジオフブラック
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771535LCL-18SNAY-D4Y3パーシモオレンジサンドイエロー
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771544LCL-18SNAY-G2A8フォレストグリーンホライゾンブルー
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771560LCL-18SNAY-G2C6フォレストグリーンライトグレー
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771569LCL-18SNAY-G2D3フォレストグリーンアンバーオレンジ
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771578LCL-18SNAY-G2L6フォレストグリーンアップルグリーン
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771587LCL-18SNAY-G2W2フォレストグリーンオフブラック
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771596LCL-18SNAY-G2Y3フォレストグリーンサンドイエロー
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771605LCL-18SNAY-H9A8エクリュベージュホライゾンブルー
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771614LCL-18SNAY-H9C6エクリュベージュライトグレー
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771630LCL-18SNAY-H9D3エクリュベージュアンバーオレンジ
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771639LCL-18SNAY-H9L6エクリュベージュアップルグリーン
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771648LCL-18SNAY-H9W2エクリュベージュオフブラック
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771657LCL-18SNAY-H9Y3エクリュベージュサンドイエロー
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771666LCL-18SNAY-S5A8ミストブルーホライゾンブルー
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771675LCL-18SNAY-S5C6ミストブルーライトグレー
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771684LCL-18SNAY-S5D3ミストブルーアンバーオレンジ
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771700LCL-18SNAY-S5L6ミストブルーアップルグリーン
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771709LCL-18SNAY-S5W2ミストブルーオフブラック
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771718LCL-18SNAY-S5Y3ミストブルーサンドイエロー
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771727LCL-18SNAY-T1A8ブラックホライゾンブルー
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771736LCL-18SNAY-T1C6ブラックライトグレー
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771745LCL-18SNAY-T1D3ブラックアンバーオレンジ
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771754LCL-18SNAY-T1L6ブラックアップルグリーン
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771770LCL-18SNAY-T1W2ブラックオフブラック
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771779LCL-18SNAY-T1Y3ブラックサンドイエロー
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771788LCL-18SNAY-W9A8ホワイトホライゾンブルー
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771797LCL-18SNAY-W9C6ホワイトライトグレー
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771806LCL-18SNAY-W9D3ホワイトアンバーオレンジ
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771815LCL-18SNAY-W9L6ホワイトアップルグリーン
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771824LCL-18SNAY-W9W2ホワイトオフブラック
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771840LCL-18SNAY-W9Y3ホワイトサンドイエロー
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする