LK-6チェア 4本脚 キャスター付<配送時組立サービス付>

LK-6チェア 4本脚 キャスター付<配送時組立サービス付> - イトーキLK-6チェア 4本脚 キャスター付<配送時組立サービス付> - イトーキLK-6チェア 4本脚 キャスター付<配送時組立サービス付> - イトーキLK-6チェア 4本脚 キャスター付<配送時組立サービス付> - イトーキLK-6チェア 4本脚 キャスター付<配送時組立サービス付> - イトーキLK-6チェア 4本脚 キャスター付<配送時組立サービス付> - イトーキLK-6チェア 4本脚 キャスター付<配送時組立サービス付> - イトーキLK-6チェア 4本脚 キャスター付<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)573材質/仕上●背・肘:強化ポリプロピレン樹脂●座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(DL)質量(kg)6.2高さ(mm)743奥行(mm)507材質(脚)Φ25.4スチールパイプ粉体塗装仕上(肘付)Φ22.2スチールパイプ粉体塗装仕上(肘なし)グリーン購入法適合スタッキング3脚サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全52種類を絞り込む
色(張地)
色(シェル)
52種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(フレーム)
色(張地)
色(シェル)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81781859KLK-655C-S4B4ターコイズブルーダックブルーターコイズブルー
44,000
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81781868KLK-655C-S4D4ターコイズブルーパーシモオレンジターコイズブルー
44,000
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81781877KLK-655C-S4F6ターコイズブルーグレイッシュブラウンターコイズブルー
44,000
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81781886KLK-655C-S4Q2ターコイズブルーアイビーグリーンターコイズブルー
44,000
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81781895KLK-655C-S4S5ターコイズブルーミストブルーターコイズブルー
44,000
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81781904KLK-655C-S4W2ターコイズブルーオフブラックターコイズブルー
44,000
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81781920KLK-655C-S4Y5ターコイズブルーソフトイエローターコイズブルー
44,000
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81781929KLK-655C-T1B4ブラックダックブルーブラック
44,000
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81781938KLK-655C-T1D4ブラックパーシモオレンジブラック
44,000
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81781947KLK-655C-T1F6ブラックグレイッシュブラウンブラック
44,000
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81781956KLK-655C-T1Q2ブラックアイビーグリーンブラック
44,000
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81781965KLK-655C-T1S5ブラックミストブルーブラック
44,000
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81781974KLK-655C-T1W2ブラックオフブラックブラック
44,000
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81781990KLK-655C-T1Y5ブラックソフトイエローブラック
44,000
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81781999KLK-655C-U5B4ストロングイエローダックブルーストロングイエロー
44,000
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81782008KLK-655C-U5D4ストロングイエローパーシモオレンジストロングイエロー
44,000
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81782017KLK-655C-U5F6ストロングイエローグレイッシュブラウンストロングイエロー
44,000
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81782026KLK-655C-U5Q2ストロングイエローアイビーグリーンストロングイエロー
44,000
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81782035KLK-655C-U5S5ストロングイエローミストブルーストロングイエロー
44,000
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81782044KLK-655C-U5W2ストロングイエローオフブラックストロングイエロー
44,000
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81782060KLK-655C-U5Y5ストロングイエローソフトイエローストロングイエロー
44,000
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81782069KLK-655C-W9B4ホワイトダックブルーホワイト
44,000
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81782078KLK-655C-W9D4ホワイトパーシモオレンジホワイト
44,000
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81782087KLK-655C-W9F6ホワイトグレイッシュブラウンホワイト
44,000
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81782096KLK-655C-W9Q2ホワイトアイビーグリーンホワイト
44,000
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81782105KLK-655C-W9S5ホワイトミストブルーホワイト
44,000
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81782114KLK-655C-W9W2ホワイトオフブラックホワイト
44,000
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81782130KLK-655C-W9Y5ホワイトソフトイエローホワイト
44,000
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81782139KLK-655DL-S4C4ターコイズブルーミディアムグレーターコイズブルー
42,700
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81782148KLK-655DL-S4C8ターコイズブルーオフホワイトターコイズブルー
42,700
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81782157KLK-655DL-S4K6ターコイズブルーフラックスベージュターコイズブルー
42,700
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81782166KLK-655DL-S4L8ターコイズブルーアボカドグリーンターコイズブルー
42,700
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81782175KLK-655DL-S4M6ターコイズブルーコーラルピンクターコイズブルー
42,700
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81782184KLK-655DL-S4S4ターコイズブルーターコイズブルーターコイズブルー
42,700
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81782200KLK-655DL-T1C4ブラックミディアムグレーブラック
42,700
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81782209KLK-655DL-T1C8ブラックオフホワイトブラック
42,700
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81782218KLK-655DL-T1K6ブラックフラックスベージュブラック
42,700
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81782227KLK-655DL-T1L8ブラックアボカドグリーンブラック
42,700
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81782236KLK-655DL-T1M6ブラックコーラルピンクブラック
42,700
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81782245KLK-655DL-T1S4ブラックターコイズブルーブラック
42,700
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81782254KLK-655DL-U5C4ストロングイエローミディアムグレーストロングイエロー
42,700
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81782270KLK-655DL-U5C8ストロングイエローオフホワイトストロングイエロー
42,700
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81782279KLK-655DL-U5K6ストロングイエローフラックスベージュストロングイエロー
42,700
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81782288KLK-655DL-U5L8ストロングイエローアボカドグリーンストロングイエロー
42,700
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81782297KLK-655DL-U5M6ストロングイエローコーラルピンクストロングイエロー
42,700
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81782306KLK-655DL-U5S4ストロングイエローターコイズブルーストロングイエロー
42,700
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81782315KLK-655DL-W9C4ホワイトミディアムグレーホワイト
42,700
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81782324KLK-655DL-W9C8ホワイトオフホワイトホワイト
42,700
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81782340KLK-655DL-W9K6ホワイトフラックスベージュホワイト
42,700
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81782349KLK-655DL-W9L8ホワイトアボカドグリーンホワイト
42,700
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする