PiOシリーズ ハイテーブル 円形<配送時組立サービス付>

PiOシリーズ ハイテーブル 円形<配送時組立サービス付> - イトーキPiOシリーズ ハイテーブル 円形<配送時組立サービス付> - イトーキPiOシリーズ ハイテーブル 円形<配送時組立サービス付> - イトーキPiOシリーズ ハイテーブル 円形<配送時組立サービス付> - イトーキPiOシリーズ ハイテーブル 円形<配送時組立サービス付> - イトーキPiOシリーズ ハイテーブル 円形<配送時組立サービス付> - イトーキPiOシリーズ ハイテーブル 円形<配送時組立サービス付> - イトーキPiOシリーズ ハイテーブル 円形<配送時組立サービス付> - イトーキ
材質/仕上●ピオホーム●フレームカバー:ABS樹脂●ピオフレーム●床●人工芝・床下地:ポリプロピレン樹脂●カーペット:ナイロン樹脂●スロープ●カーフストレッチボード●MDFオイル塗装仕上●ハイテーブル●エッジ:ABS樹脂●支柱●テーブル天板:メラミン化粧仕上●ディスプレイマウント●ビーム:スチールパイプ塗装仕上●板面(片面):カラー鋼板●板面(両面):メラミン化粧板●ビーム:スチールパイプ塗装仕上●ハンディホワイトボード●板面:カラー鋼板●エッジ:軟質PVC樹脂●ワイヤーバスケット●スチールポリエチレンコーティング●もたれバンド●ポールクッション●ビーム:スチールパイプ塗装仕上●つり輪高さ(mm)1000材質(天板)メラミン化粧板材質(ベルト)ポリエステル樹脂材質(取付金具)スチール塗装仕上材質(金具)スチールグリーン購入法適合材質(クッション)ウレタンクッションサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全24種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81784494LPF-060HT-T161600600
89,100
69,980
76,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81784510LPF-060HT-T171600600
89,100
69,980
76,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81784519LPF-060HT-T181600600
89,100
69,980
76,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81784528LPF-060HT-T182600600
89,100
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81784537LPF-060HT-T192600600
89,100
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81784546LPF-060HT-T1W9600600
89,100
69,980
76,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81784555LPF-060HT-W961600600
80,500
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81784564LPF-060HT-W971600600
80,500
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81784580LPF-060HT-W981600600
80,500
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81784589LPF-060HT-W982600600
80,500
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81784598LPF-060HT-W992600600
80,500
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81784607LPF-060HT-W9W9600600
80,500
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81784616LPF-075HT-T161750750
140,900
109,800
120,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81784625LPF-075HT-T171750750
140,900
109,800
120,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81784634LPF-075HT-T181750750
140,900
109,800
120,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81784650LPF-075HT-T182750750
140,900
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81784659LPF-075HT-T192750750
140,900
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81784668LPF-075HT-T1W9750750
140,900
109,800
120,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81784677LPF-075HT-W961750750
124,200
96,980
106,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81784686LPF-075HT-W971750750
124,200
96,980
106,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81784695LPF-075HT-W981750750
124,200
96,980
106,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81784704LPF-075HT-W982750750
124,200
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81784720LPF-075HT-W992750750
124,200
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81784729LPF-075HT-W9W9750750
124,200
96,980
106,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする