曜日別特売

アクティブフィールド 折りたたみテーブル 半円型<配送時組立サービス付>

アクティブフィールド 折りたたみテーブル 半円型<配送時組立サービス付> - イトーキアクティブフィールド 折りたたみテーブル 半円型<配送時組立サービス付> - イトーキアクティブフィールド 折りたたみテーブル 半円型<配送時組立サービス付> - イトーキアクティブフィールド 折りたたみテーブル 半円型<配送時組立サービス付> - イトーキアクティブフィールド 折りたたみテーブル 半円型<配送時組立サービス付> - イトーキアクティブフィールド 折りたたみテーブル 半円型<配送時組立サービス付> - イトーキアクティブフィールド 折りたたみテーブル 半円型<配送時組立サービス付> - イトーキアクティブフィールド 折りたたみテーブル 半円型<配送時組立サービス付> - イトーキ
仕様天板連結金具(2個入り 別売)材質/仕上●エッジ:ABS樹脂高さ(mm)720材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)スチール塗装仕上スタッキング高さ(mm)195グリーン購入法適合材質(幕板)木製(スチール製配線ダクト付)サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全80種類を絞り込む
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
80種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
内寸奥行(mm)
内寸幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81787154AFF-1206CNCL1TH120021.6600420×4201085×485
120,900
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787170AFF-1206CNCL1TL120021.6600420×4201085×485
120,900
89,980
98,978(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787179AFF-1206CNCL1TM120021.6600420×4201085×485
120,900
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787188AFF-1206CNCL1TR120021.6600420×4201085×485
120,900
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787197AFF-1206CNCL1TX120021.6600420×4201085×485
120,900
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787206AFF-1206CNCL1TY120021.6600420×4201085×485
120,900
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787215AFF-1206CNCL1WH120021.6600420×4201085×485
120,900
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787224AFF-1206CNCL1WM120021.6600420×4201085×485
120,900
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787240AFF-1206CNCL1WR120021.6600420×4201085×485
120,900
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787249AFF-1206CNCL1WX120021.6600420×4201085×485
120,900
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787258AFF-1206CNCL1WY120021.6600420×4201085×485
120,900
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787267AFF-1206CNCL1ZH120021.6600420×4201085×485
120,900
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787276AFF-1206CNCL1ZM120021.6600420×4201085×485
120,900
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787285AFF-1206CNCL1ZR120021.6600420×4201085×485
120,900
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787294AFF-1206CNCL1ZX120021.6600420×4201085×485
120,900
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787310AFF-1206CNCL1ZY120021.6600420×4201085×485
120,900
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787319AFF-1306CNCL1TH130023.5650470×4701185×520
123,800
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787328AFF-1306CNCL1TL130023.5650470×4701185×520
123,800
96,980
106,678(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787337AFF-1306CNCL1TM130023.5650470×4701185×520
123,800
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787346AFF-1306CNCL1TR130023.5650470×4701185×520
123,800
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787355AFF-1306CNCL1TX130023.5650470×4701185×520
123,800
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787364AFF-1306CNCL1TY130023.5650470×4701185×520
123,800
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787380AFF-1306CNCL1WH130023.5650470×4701185×520
123,800
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787389AFF-1306CNCL1WM130023.5650470×4701185×520
123,800
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787398AFF-1306CNCL1WR130023.5650470×4701185×520
123,800
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787407AFF-1306CNCL1WX130023.5650470×4701185×520
123,800
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787416AFF-1306CNCL1WY130023.5650470×4701185×520
123,800
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787425AFF-1306CNCL1ZH130023.5650470×4701185×520
123,800
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787434AFF-1306CNCL1ZM130023.5650470×4701185×520
123,800
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787450AFF-1306CNCL1ZR130023.5650470×4701185×520
123,800
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787459AFF-1306CNCL1ZX130023.5650470×4701185×520
123,800
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787468AFF-1306CNCL1ZY130023.5650470×4701185×520
123,800
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787477AFF-1407CNCL1TH140025.4700520×5201285×555
138,600
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787486AFF-1407CNCL1TL140025.4700520×5201285×555
138,600
109,800
120,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787495AFF-1407CNCL1TM140025.4700520×5201285×555
138,600
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787504AFF-1407CNCL1TR140025.4700520×5201285×555
138,600
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787520AFF-1407CNCL1TX140025.4700520×5201285×555
138,600
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787529AFF-1407CNCL1TY140025.4700520×5201285×555
138,600
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787538AFF-1407CNCL1WH140025.4700520×5201285×555
138,600
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787547AFF-1407CNCL1WM140025.4700520×5201285×555
138,600
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787556AFF-1407CNCL1WR140025.4700520×5201285×555
138,600
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787565AFF-1407CNCL1WX140025.4700520×5201285×555
138,600
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787574AFF-1407CNCL1WY140025.4700520×5201285×555
138,600
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787590AFF-1407CNCL1ZH140025.4700520×5201285×555
138,600
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787599AFF-1407CNCL1ZM140025.4700520×5201285×555
138,600
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787608AFF-1407CNCL1ZR140025.4700520×5201285×555
138,600
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787617AFF-1407CNCL1ZX140025.4700520×5201285×555
138,600
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787626AFF-1407CNCL1ZY140025.4700520×5201285×555
138,600
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787635AFF-1507CNCL1TH150027.3750570×5701385×591
140,800
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81787644AFF-1507CNCL1TL150027.3750570×5701385×591
140,800
109,800
120,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする