曜日別特売

アクティブフィールド スタンドパネル フロント用(布地FR)<配送時組立サービス付>

アクティブフィールド スタンドパネル フロント用(布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアクティブフィールド スタンドパネル フロント用(布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアクティブフィールド スタンドパネル フロント用(布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアクティブフィールド スタンドパネル フロント用(布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアクティブフィールド スタンドパネル フロント用(布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアクティブフィールド スタンドパネル フロント用(布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアクティブフィールド スタンドパネル フロント用(布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアクティブフィールド スタンドパネル フロント用(布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキ
サービス分類組立・設置・取付内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81792194AF-123XBRS-T1B511605.2300127ブラック
37,280
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792210AF-123XBRS-T1C611605.2300127ブラック
37,280
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792219AF-123XBRS-T1H911605.2300127ブラック
37,280
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792228AF-123XBRS-T1K311605.2300127ブラック
37,280
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792237AF-123XBRS-T1L911605.2300127ブラック
37,280
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792246AF-123XBRS-T1N611605.2300127ブラック
37,280
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792255AF-123XBRS-T1P411605.2300127ブラック
37,280
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792264AF-123XBRS-T1Q811605.2300127ブラック
37,280
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792280AF-123XBRS-T1S411605.2300127ブラック
37,280
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792289AF-123XBRS-T1W211605.2300127ブラック
37,280
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792298AF-123XBRS-W9B511605.2300127ホワイト
37,280
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792307AF-123XBRS-W9C611605.2300127ホワイト
37,280
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792316AF-123XBRS-W9H911605.2300127ホワイト
37,280
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792325AF-123XBRS-W9K311605.2300127ホワイト
37,280
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792334AF-123XBRS-W9L911605.2300127ホワイト
37,280
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792350AF-123XBRS-W9N611605.2300127ホワイト
37,280
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792359AF-123XBRS-W9P411605.2300127ホワイト
37,280
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792368AF-123XBRS-W9Q811605.2300127ホワイト
37,280
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792377AF-123XBRS-W9S411605.2300127ホワイト
37,280
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792386AF-123XBRS-W9W211605.2300127ホワイト
37,280
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792395AF-143XBRS-T1B513606.1300127ブラック
40,280
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792404AF-143XBRS-T1C613606.1300127ブラック
40,280
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792420AF-143XBRS-T1H913606.1300127ブラック
40,280
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792429AF-143XBRS-T1K313606.1300127ブラック
40,280
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792438AF-143XBRS-T1L913606.1300127ブラック
40,280
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792447AF-143XBRS-T1N613606.1300127ブラック
40,280
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792456AF-143XBRS-T1P413606.1300127ブラック
40,280
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792465AF-143XBRS-T1Q813606.1300127ブラック
40,280
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792474AF-143XBRS-T1S413606.1300127ブラック
40,280
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792490AF-143XBRS-T1W213606.1300127ブラック
40,280
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792499AF-143XBRS-W9B513606.1300127ホワイト
40,280
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792508AF-143XBRS-W9C613606.1300127ホワイト
40,280
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792517AF-143XBRS-W9H913606.1300127ホワイト
40,280
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792526AF-143XBRS-W9K313606.1300127ホワイト
40,280
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792535AF-143XBRS-W9L913606.1300127ホワイト
40,280
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792544AF-143XBRS-W9N613606.1300127ホワイト
40,280
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792560AF-143XBRS-W9P413606.1300127ホワイト
40,280
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792569AF-143XBRS-W9Q813606.1300127ホワイト
40,280
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792578AF-143XBRS-W9S413606.1300127ホワイト
40,280
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792587AF-143XBRS-W9W213606.1300127ホワイト
40,280
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792596AF-163XBRS-T1B515606.932022ブラック
44,280
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792605AF-163XBRS-T1C615606.932022ブラック
44,280
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792614AF-163XBRS-T1H915606.932022ブラック
44,280
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792630AF-163XBRS-T1K315606.932022ブラック
44,280
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792639AF-163XBRS-T1L915606.932022ブラック
44,280
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792648AF-163XBRS-T1N615606.932022ブラック
44,280
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792657AF-163XBRS-T1P415606.932022ブラック
44,280
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792666AF-163XBRS-T1Q815606.932022ブラック
44,280
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792675AF-163XBRS-T1S415606.932022ブラック
44,280
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81792684AF-163XBRS-T1W215606.932022ブラック
44,280
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする