曜日別特売

アフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D1400 (布地C)<配送時組立サービス付>

アフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D1400 (布地C)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D1400 (布地C)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D1400 (布地C)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D1400 (布地C)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D1400 (布地C)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D1400 (布地C)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D1400 (布地C)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D1400 (布地C)<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)32材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上奥行(mm)1398材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
色(フレーム)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81808057JV-140XKC-T1D413.81040ブラックパーシモオレンジ
121,800
95,980
105,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808066JV-140XKC-T1F613.81040ブラックグレイッシュブラウン
121,800
95,980
105,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808075JV-140XKC-T1H413.81040ブラックカシュ―ブラウン
121,800
95,980
105,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808084JV-140XKC-T1N213.81040ブラックインディゴブルー
121,800
95,980
105,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808100JV-140XKC-T1S513.81040ブラックミストブルー
121,800
95,980
105,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808109JV-140XKC-T1W213.81040ブラックオフブラック
121,800
95,980
105,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808118JV-140XKC-T1Y513.81040ブラックソフトイエロー
121,800
95,980
105,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808127JV-140XKC-W9D413.81040ホワイトパーシモオレンジ
121,800
95,980
105,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808136JV-140XKC-W9F613.81040ホワイトグレイッシュブラウン
121,800
95,980
105,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808145JV-140XKC-W9H413.81040ホワイトカシュ―ブラウン
121,800
95,980
105,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808154JV-140XKC-W9N213.81040ホワイトインディゴブルー
121,800
95,980
105,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808170JV-140XKC-W9S513.81040ホワイトミストブルー
121,800
95,980
105,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808179JV-140XKC-W9W213.81040ホワイトオフブラック
121,800
95,980
105,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808188JV-140XKC-W9Y513.81040ホワイトソフトイエロー
121,800
95,980
105,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808398JV-147XHC-T1D49.4720ブラックパーシモオレンジ
86,600
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808407JV-147XHC-T1F69.4720ブラックグレイッシュブラウン
86,600
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808416JV-147XHC-T1H49.4720ブラックカシュ―ブラウン
86,600
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808425JV-147XHC-T1N29.4720ブラックインディゴブルー
86,600
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808434JV-147XHC-T1S59.4720ブラックミストブルー
86,600
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808450JV-147XHC-T1W29.4720ブラックオフブラック
86,600
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808459JV-147XHC-T1Y59.4720ブラックソフトイエロー
86,600
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808468JV-147XHC-W9D49.4720ホワイトパーシモオレンジ
86,600
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808477JV-147XHC-W9F69.4720ホワイトグレイッシュブラウン
86,600
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808486JV-147XHC-W9H49.4720ホワイトカシュ―ブラウン
86,600
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808495JV-147XHC-W9N29.4720ホワイトインディゴブルー
86,600
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808504JV-147XHC-W9S59.4720ホワイトミストブルー
86,600
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808520JV-147XHC-W9W29.4720ホワイトオフブラック
86,600
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808529JV-147XHC-W9Y59.4720ホワイトソフトイエロー
86,600
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする