曜日別特売

アフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D1400 (布地FR)<配送時組立サービス付>

アフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D1400 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D1400 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D1400 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D1400 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D1400 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D1400 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D1400 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D1400 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)32材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全40種類を絞り込む
高さ(mm)
色(フレーム)
色(張地)
40種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
色(フレーム)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81808538JV-140XKR-T1B513.810401398ブラックコバルトブルー
105,700
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808547JV-140XKR-T1C613.810401398ブラックライトグレー
105,700
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808556JV-140XKR-T1H913.810401398ブラックエクリュベージュ
105,700
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808565JV-140XKR-T1K313.810401398ブラックシュガーブラウン
105,700
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808574JV-140XKR-T1L913.810401398ブラックセージグリーン
105,700
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808590JV-140XKR-T1N613.810401398ブラックフラックスベージュ
105,700
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808599JV-140XKR-T1P413.810401398ブラックベビーピンク
105,700
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808608JV-140XKR-T1Q813.810401398ブラックピスタチオグリーン
105,700
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808617JV-140XKR-T1S413.810401398ブラックターコイズブルー
105,700
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808626JV-140XKR-T1W213.810401398ブラックオフブラック
105,700
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808635JV-140XKR-W9B513.810401398ホワイトコバルトブルー
105,700
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808644JV-140XKR-W9C613.810401398ホワイトライトグレー
105,700
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808660JV-140XKR-W9H913.810401398ホワイトエクリュベージュ
105,700
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808669JV-140XKR-W9K313.810401398ホワイトシュガーブラウン
105,700
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808678JV-140XKR-W9L913.810401398ホワイトセージグリーン
105,700
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808687JV-140XKR-W9N613.810401398ホワイトフラックスベージュ
105,700
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808696JV-140XKR-W9P413.810401398ホワイトベビーピンク
105,700
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808705JV-140XKR-W9Q813.810401398ホワイトピスタチオグリーン
105,700
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808714JV-140XKR-W9S413.810401398ホワイトターコイズブルー
105,700
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808730JV-140XKR-W9W213.810401398ホワイトオフブラック
105,700
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808739JV-147XHR-T1B59.47201398ブラックコバルトブルー
70,500
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808748JV-147XHR-T1C69.47201398ブラックライトグレー
70,500
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808757JV-147XHR-T1H99.47201398ブラックエクリュベージュ
70,500
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808766JV-147XHR-T1K39.47201398ブラックシュガーブラウン
70,500
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808775JV-147XHR-T1L99.47201398ブラックセージグリーン
70,500
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808784JV-147XHR-T1N69.47201398ブラックフラックスベージュ
70,500
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808800JV-147XHR-T1P49.47201398ブラックベビーピンク
70,500
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808809JV-147XHR-T1Q89.47201398ブラックピスタチオグリーン
70,500
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808818JV-147XHR-T1S49.47201398ブラックターコイズブルー
70,500
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808827JV-147XHR-T1W29.47201398ブラックオフブラック
70,500
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808836JV-147XHR-W9B59.47201398ホワイトコバルトブルー
70,500
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808845JV-147XHR-W9C69.4720698ホワイトライトグレー
70,500
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808854JV-147XHR-W9H99.47201398ホワイトエクリュベージュ
70,500
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808870JV-147XHR-W9K39.47201398ホワイトシュガーブラウン
70,500
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808879JV-147XHR-W9L99.47201398ホワイトセージグリーン
70,500
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808888JV-147XHR-W9N69.47201398ホワイトフラックスベージュ
70,500
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808897JV-147XHR-W9P49.47201398ホワイトベビーピンク
70,500
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808906JV-147XHR-W9Q89.47201398ホワイトピスタチオグリーン
70,500
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808915JV-147XHR-W9S49.47201398ホワイトターコイズブルー
70,500
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808924JV-147XHR-W9W29.4720698ホワイトオフブラック
70,500
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする