曜日別特売

アフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D1400 (不織布FY)<配送時組立サービス付>

アフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D1400 (不織布FY)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D1400 (不織布FY)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D1400 (不織布FY)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D1400 (不織布FY)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D1400 (不織布FY)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D1400 (不織布FY)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D1400 (不織布FY)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D1400 (不織布FY)<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)32材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上奥行(mm)1398材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
色(フレーム)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81808940JV-140XKY-T1B213.81040ブラックネイビーブルー
115,000
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808949JV-140XKY-T1B713.81040ブラックソフトブルー
115,000
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808958JV-140XKY-T1C513.81040ブラックグレー
115,000
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808967JV-140XKY-T1C713.81040ブラックホワイトグレー
115,000
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808976JV-140XKY-T1D313.81040ブラックアンバーオレンジ
115,000
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808985JV-140XKY-T1H913.81040ブラックエクリュベージュ
115,000
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81808994JV-140XKY-T1Q413.81040ブラックフレッシュグリーン
115,000
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81809010JV-140XKY-T1U513.81040ブラックストロングイエロー
115,000
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81809019JV-140XKY-W9B213.81040ホワイトネイビーブルー
115,000
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81809028JV-140XKY-W9B713.81040ホワイトソフトブルー
115,000
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81809037JV-140XKY-W9C513.81040ホワイトグレー
115,000
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81809046JV-140XKY-W9C713.81040ホワイトホワイトグレー
115,000
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81809055JV-140XKY-W9D313.81040ホワイトアンバーオレンジ
115,000
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81809064JV-140XKY-W9H913.81040ホワイトエクリュベージュ
115,000
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81809080JV-140XKY-W9Q413.81040ホワイトフレッシュグリーン
115,000
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81809089JV-140XKY-W9U513.81040ホワイトストロングイエロー
115,000
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81809098JV-147XHY-T1B29.4720ブラックネイビーブルー
80,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81809107JV-147XHY-T1B79.4720ブラックソフトブルー
80,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81809116JV-147XHY-T1C59.4720ブラックグレー
80,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81809125JV-147XHY-T1C79.4720ブラックホワイトグレー
80,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81809134JV-147XHY-T1D39.4720ブラックアンバーオレンジ
80,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81809150JV-147XHY-T1H99.4720ブラックエクリュベージュ
80,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81809159JV-147XHY-T1Q49.4720ブラックフレッシュグリーン
80,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81809168JV-147XHY-T1U59.4720ブラックストロングイエロー
80,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81809177JV-147XHY-W9B29.4720ホワイトネイビーブルー
80,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81809186JV-147XHY-W9B79.4720ホワイトソフトブルー
80,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81809195JV-147XHY-W9C59.4720ホワイトグレー
80,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81809204JV-147XHY-W9C79.4720ホワイトホワイトグレー
80,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81809220JV-147XHY-W9D39.4720ホワイトアンバーオレンジ
80,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81809229JV-147XHY-W9H99.4720ホワイトエクリュベージュ
80,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81809238JV-147XHY-W9Q49.4720ホワイトフレッシュグリーン
80,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81809247JV-147XHY-W9U59.4720ホワイトストロングイエロー
80,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする