曜日別特売

アフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D700 (布地FR)<配送時組立サービス付>

アフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D700 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D700 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D700 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D700 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D700 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D700 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D700 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D700 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)32材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上奥行(mm)698材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全40種類を絞り込む
高さ(mm)
色(フレーム)
色(張地)
40種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
色(フレーム)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81810534JV-070XKR-T1B57.41040ブラックコバルトブルー
82,700
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81810550JV-070XKR-T1C67.41040ブラックライトグレー
82,700
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81810559JV-070XKR-T1H97.41040ブラックエクリュベージュ
82,700
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81810568JV-070XKR-T1K37.41040ブラックシュガーブラウン
82,700
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81810577JV-070XKR-T1L97.41040ブラックセージグリーン
82,700
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81810586JV-070XKR-T1N67.41040ブラックフラックスベージュ
82,700
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81810595JV-070XKR-T1P47.41040ブラックベビーピンク
82,700
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81810604JV-070XKR-T1Q87.41040ブラックピスタチオグリーン
82,700
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81810620JV-070XKR-T1S47.41040ブラックターコイズブルー
82,700
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81810629JV-070XKR-T1W27.41040ブラックオフブラック
82,700
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81810638JV-070XKR-W9B57.41040ホワイトコバルトブルー
82,700
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81810647JV-070XKR-W9C67.41040ホワイトライトグレー
82,700
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81810656JV-070XKR-W9H97.41040ホワイトエクリュベージュ
82,700
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81810665JV-070XKR-W9K37.41040ホワイトシュガーブラウン
82,700
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81810674JV-070XKR-W9L97.41040ホワイトセージグリーン
82,700
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81810690JV-070XKR-W9N67.41040ホワイトフラックスベージュ
82,700
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81810699JV-070XKR-W9P47.41040ホワイトベビーピンク
82,700
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81810708JV-070XKR-W9Q87.41040ホワイトピスタチオグリーン
82,700
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81810717JV-070XKR-W9S47.41040ホワイトターコイズブルー
82,700
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81810726JV-070XKR-W9W27.41040ホワイトオフブラック
82,700
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81810735JV-077XHR-T1B54.9720ブラックコバルトブルー
55,300
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81810744JV-077XHR-T1C64.9720ブラックライトグレー
55,300
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81810760JV-077XHR-T1H94.9720ブラックエクリュベージュ
55,300
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81810769JV-077XHR-T1K34.9720ブラックシュガーブラウン
55,300
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81810778JV-077XHR-T1L94.9720ブラックセージグリーン
55,300
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81810787JV-077XHR-T1N64.9720ブラックフラックスベージュ
55,300
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81810796JV-077XHR-T1P44.9720ブラックベビーピンク
55,300
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81810805JV-077XHR-T1Q84.9720ブラックピスタチオグリーン
55,300
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81810814JV-077XHR-T1S44.9720ブラックターコイズブルー
55,300
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81810830JV-077XHR-T1W24.9720ブラックオフブラック
55,300
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81810839JV-077XHR-W9B54.9720ホワイトコバルトブルー
55,300
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81810848JV-077XHR-W9C64.9720ホワイトライトグレー
55,300
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81810857JV-077XHR-W9H94.9720ホワイトエクリュベージュ
55,300
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81810866JV-077XHR-W9K34.9720ホワイトシュガーブラウン
55,300
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81810875JV-077XHR-W9L94.9720ホワイトセージグリーン
55,300
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81810884JV-077XHR-W9N64.9720ホワイトフラックスベージュ
55,300
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81810900JV-077XHR-W9P44.9720ホワイトベビーピンク
55,300
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81810909JV-077XHR-W9Q84.9720ホワイトピスタチオグリーン
55,300
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81810918JV-077XHR-W9S44.9720ホワイトターコイズブルー
55,300
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81810927JV-077XHR-W9W24.9720ホワイトオフブラック
55,300
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする