曜日別特売

アフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D800 (布地FR)<配送時組立サービス付>

アフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D800 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D800 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D800 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D800 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D800 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D800 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D800 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D800 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)32材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上奥行(mm)798材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全40種類を絞り込む
高さ(mm)
色(フレーム)
色(張地)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
色(フレーム)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81811539JV-080XKR-T1B512.51040ブラックコバルトブルー
84,600
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81811548JV-080XKR-T1C612.51040ブラックライトグレー
84,600
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81811557JV-080XKR-T1H912.51040ブラックエクリュベージュ
84,600
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81811566JV-080XKR-T1K312.51040ブラックシュガーブラウン
84,600
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81811575JV-080XKR-T1L912.51040ブラックセージグリーン
84,600
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81811584JV-080XKR-T1N612.51040ブラックフラックスベージュ
84,600
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81811600JV-080XKR-T1P412.51040ブラックベビーピンク
84,600
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81811609JV-080XKR-T1Q812.51040ブラックピスタチオグリーン
84,600
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81811618JV-080XKR-T1S412.51040ブラックターコイズブルー
84,600
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81811627JV-080XKR-T1W212.51040ブラックオフブラック
84,600
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81811636JV-080XKR-W9B512.51040ホワイトコバルトブルー
84,600
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81811645JV-080XKR-W9C612.51040ホワイトライトグレー
84,600
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81811654JV-080XKR-W9H912.51040ホワイトエクリュベージュ
84,600
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81811670JV-080XKR-W9K312.51040ホワイトシュガーブラウン
84,600
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81811679JV-080XKR-W9L912.51040ホワイトセージグリーン
84,600
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81811688JV-080XKR-W9N612.51040ホワイトフラックスベージュ
84,600
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81811697JV-080XKR-W9P412.51040ホワイトベビーピンク
84,600
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81811706JV-080XKR-W9Q812.51040ホワイトピスタチオグリーン
84,600
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81811715JV-080XKR-W9S412.51040ホワイトターコイズブルー
84,600
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81811724JV-080XKR-W9W212.51040ホワイトオフブラック
84,600
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81811740JV-087XHR-T1B55.5720ブラックコバルトブルー
62,100
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81811749JV-087XHR-T1C65.5720ブラックライトグレー
62,100
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81811758JV-087XHR-T1H95.5720ブラックエクリュベージュ
62,100
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81811767JV-087XHR-T1K35.5720ブラックシュガーブラウン
62,100
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81811776JV-087XHR-T1L95.5720ブラックセージグリーン
62,100
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81811785JV-087XHR-T1N65.5720ブラックフラックスベージュ
62,100
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81811794JV-087XHR-T1P45.5720ブラックベビーピンク
62,100
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81811810JV-087XHR-T1Q85.5720ブラックピスタチオグリーン
62,100
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81811819JV-087XHR-T1S45.5720ブラックターコイズブルー
62,100
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81811828JV-087XHR-T1W25.5720ブラックオフブラック
62,100
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81811837JV-087XHR-W9B55.5720ホワイトコバルトブルー
62,100
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81811846JV-087XHR-W9C65.5720ホワイトライトグレー
62,100
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81811855JV-087XHR-W9H95.5720ホワイトエクリュベージュ
62,100
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81811864JV-087XHR-W9K35.5720ホワイトシュガーブラウン
62,100
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81811880JV-087XHR-W9L95.5720ホワイトセージグリーン
62,100
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81811889JV-087XHR-W9N65.5720ホワイトフラックスベージュ
62,100
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81811898JV-087XHR-W9P45.5720ホワイトベビーピンク
62,100
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81811907JV-087XHR-W9Q85.5720ホワイトピスタチオグリーン
62,100
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81811916JV-087XHR-W9S45.5720ホワイトターコイズブルー
62,100
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81811925JV-087XHR-W9W25.5720ホワイトオフブラック
62,100
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする