曜日別特売

アフィーノ エンドパネル H850(机上H450) D700 (布地FR)<配送時組立サービス付>

アフィーノ エンドパネル H850(机上H450) D700 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H850(机上H450) D700 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H850(机上H450) D700 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H850(机上H450) D700 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H850(机上H450) D700 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H850(机上H450) D700 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H850(机上H450) D700 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H850(机上H450) D700 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)32材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上奥行(mm)698材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
色(フレーム)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81814540JV-071XKR-T1B510.21170ブラックコバルトブルー
88,900
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81814549JV-071XKR-T1C610.21170ブラックライトグレー
88,900
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81814558JV-071XKR-T1H910.21170ブラックエクリュベージュ
88,900
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81814567JV-071XKR-T1K310.21170ブラックシュガーブラウン
88,900
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81814576JV-071XKR-T1L910.21170ブラックセージグリーン
88,900
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81814585JV-071XKR-T1N610.21170ブラックフラックスベージュ
88,900
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81814594JV-071XKR-T1P410.21170ブラックベビーピンク
88,900
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81814610JV-071XKR-T1Q810.21170ブラックピスタチオグリーン
88,900
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81814619JV-071XKR-T1S410.21170ブラックターコイズブルー
88,900
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81814628JV-071XKR-T1W210.21170ブラックオフブラック
88,900
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81814637JV-071XKR-W9B510.21170ホワイトコバルトブルー
88,900
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81814646JV-071XKR-W9C610.21170ホワイトライトグレー
88,900
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81814655JV-071XKR-W9H910.21170ホワイトエクリュベージュ
88,900
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81814664JV-071XKR-W9K310.21170ホワイトシュガーブラウン
88,900
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81814680JV-071XKR-W9L910.21170ホワイトセージグリーン
88,900
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81814689JV-071XKR-W9N610.21170ホワイトフラックスベージュ
88,900
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81814698JV-071XKR-W9P410.21170ホワイトベビーピンク
88,900
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81814707JV-071XKR-W9Q810.21170ホワイトピスタチオグリーン
88,900
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81814716JV-071XKR-W9S410.21170ホワイトターコイズブルー
88,900
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81814725JV-071XKR-W9W210.21170ホワイトオフブラック
88,900
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81814734JV-078XHR-T1B55.9850ブラックコバルトブルー
61,400
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81814750JV-078XHR-T1C65.9850ブラックライトグレー
61,400
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81814759JV-078XHR-T1H95.9850ブラックエクリュベージュ
61,400
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81814768JV-078XHR-T1K35.9850ブラックシュガーブラウン
61,400
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81814777JV-078XHR-T1L95.9850ブラックセージグリーン
61,400
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81814786JV-078XHR-T1N65.9850ブラックフラックスベージュ
61,400
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81814795JV-078XHR-T1P45.9850ブラックベビーピンク
61,400
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81814804JV-078XHR-T1Q85.9850ブラックピスタチオグリーン
61,400
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81814820JV-078XHR-T1S45.9850ブラックターコイズブルー
61,400
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81814829JV-078XHR-T1W25.9850ブラックオフブラック
61,400
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81814838JV-078XHR-W9B55.9850ホワイトコバルトブルー
61,400
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81814847JV-078XHR-W9C65.9850ホワイトライトグレー
61,400
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81814856JV-078XHR-W9H95.9850ホワイトエクリュベージュ
61,400
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81814865JV-078XHR-W9K35.9850ホワイトシュガーブラウン
61,400
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81814874JV-078XHR-W9L95.9850ホワイトセージグリーン
61,400
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81814890JV-078XHR-W9N65.9850ホワイトフラックスベージュ
61,400
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81814899JV-078XHR-W9P45.9850ホワイトベビーピンク
61,400
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81814908JV-078XHR-W9Q85.9850ホワイトピスタチオグリーン
61,400
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81814917JV-078XHR-W9S45.9850ホワイトターコイズブルー
61,400
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81814926JV-078XHR-W9W25.9850ホワイトオフブラック
61,400
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする