アフィーノ エンドパネル H850(机上H450) D800 (布地C)<配送時組立サービス付>

アフィーノ エンドパネル H850(机上H450) D800 (布地C)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H850(机上H450) D800 (布地C)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H850(机上H450) D800 (布地C)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H850(机上H450) D800 (布地C)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H850(机上H450) D800 (布地C)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H850(机上H450) D800 (布地C)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H850(机上H450) D800 (布地C)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H850(机上H450) D800 (布地C)<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)32材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上奥行(mm)798材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全28種類を絞り込む
高さ(mm)
色(フレーム)
色(張地)
28種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
色(フレーム)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81815258JV-081XKC-T1D4131170ブラックパーシモオレンジ
100,600
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815267JV-081XKC-T1F6131170ブラックグレイッシュブラウン
100,600
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815276JV-081XKC-T1H4131170ブラックカシュ―ブラウン
100,600
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815285JV-081XKC-T1N2131170ブラックインディゴブルー
100,600
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815294JV-081XKC-T1S5131170ブラックミストブルー
100,600
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815310JV-081XKC-T1W2131170ブラックオフブラック
100,600
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815319JV-081XKC-T1Y5131170ブラックソフトイエロー
100,600
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815328JV-081XKC-W9D4131170ホワイトパーシモオレンジ
100,600
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815337JV-081XKC-W9F6131170ホワイトグレイッシュブラウン
100,600
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815346JV-081XKC-W9H4131170ホワイトカシュ―ブラウン
100,600
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815355JV-081XKC-W9N2131170ホワイトインディゴブルー
100,600
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815364JV-081XKC-W9S5131170ホワイトミストブルー
100,600
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815380JV-081XKC-W9W2131170ホワイトオフブラック
100,600
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815389JV-081XKC-W9Y5131170ホワイトソフトイエロー
100,600
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815398JV-088XHC-T1D46.5850ブラックパーシモオレンジ
77,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815407JV-088XHC-T1F66.5850ブラックグレイッシュブラウン
77,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815416JV-088XHC-T1H46.5850ブラックカシュ―ブラウン
77,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815425JV-088XHC-T1N26.5850ブラックインディゴブルー
77,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815434JV-088XHC-T1S56.5850ブラックミストブルー
77,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815450JV-088XHC-T1W26.5850ブラックオフブラック
77,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815459JV-088XHC-T1Y56.5850ブラックソフトイエロー
77,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815468JV-088XHC-W9D46.5850ホワイトパーシモオレンジ
77,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815477JV-088XHC-W9F66.5850ホワイトグレイッシュブラウン
77,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815486JV-088XHC-W9H46.5850ホワイトカシュ―ブラウン
77,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815495JV-088XHC-W9N26.5850ホワイトインディゴブルー
77,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815504JV-088XHC-W9S56.5850ホワイトミストブルー
77,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815520JV-088XHC-W9W26.5850ホワイトオフブラック
77,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815529JV-088XHC-W9Y56.5850ホワイトソフトイエロー
77,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする