アフィーノ エンドパネル H850(机上H450) D800 (布地FR)<配送時組立サービス付>

アフィーノ エンドパネル H850(机上H450) D800 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H850(机上H450) D800 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H850(机上H450) D800 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H850(机上H450) D800 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H850(机上H450) D800 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H850(机上H450) D800 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H850(机上H450) D800 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H850(机上H450) D800 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)32材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上奥行(mm)798材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
色(フレーム)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81815538JV-081XKR-T1B5131170ブラックコバルトブルー
92,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815547JV-081XKR-T1C6131170ブラックライトグレー
92,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815556JV-081XKR-T1H9131170ブラックエクリュベージュ
92,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815565JV-081XKR-T1K3131170ブラックシュガーブラウン
92,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815574JV-081XKR-T1L9131170ブラックセージグリーン
92,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815590JV-081XKR-T1N6131170ブラックフラックスベージュ
92,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815599JV-081XKR-T1P4131170ブラックベビーピンク
92,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815608JV-081XKR-T1Q8131170ブラックピスタチオグリーン
92,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815617JV-081XKR-T1S4131170ブラックターコイズブルー
92,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815626JV-081XKR-T1W2131170ブラックオフブラック
92,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815635JV-081XKR-W9B5131170ホワイトコバルトブルー
92,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815644JV-081XKR-W9C6131170ホワイトライトグレー
92,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815660JV-081XKR-W9H9131170ホワイトエクリュベージュ
92,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815669JV-081XKR-W9K3131170ホワイトシュガーブラウン
92,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815678JV-081XKR-W9L9131170ホワイトセージグリーン
92,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815687JV-081XKR-W9N6131170ホワイトフラックスベージュ
92,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815696JV-081XKR-W9P4131170ホワイトベビーピンク
92,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815705JV-081XKR-W9Q8131170ホワイトピスタチオグリーン
92,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815714JV-081XKR-W9S4131170ホワイトターコイズブルー
92,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815730JV-081XKR-W9W2131170ホワイトオフブラック
92,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815739JV-088XHR-T1B56.5850ブラックコバルトブルー
67,400
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815748JV-088XHR-T1C66.5850ブラックライトグレー
67,400
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815757JV-088XHR-T1H96.5850ブラックエクリュベージュ
67,400
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815766JV-088XHR-T1K36.5850ブラックシュガーブラウン
67,400
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815775JV-088XHR-T1L96.5850ブラックセージグリーン
67,400
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815784JV-088XHR-T1N66.5850ブラックフラックスベージュ
67,400
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815800JV-088XHR-T1P46.5850ブラックベビーピンク
67,400
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815809JV-088XHR-T1Q86.5850ブラックピスタチオグリーン
67,400
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815818JV-088XHR-T1S46.5850ブラックターコイズブルー
67,400
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815827JV-088XHR-T1W26.5850ブラックオフブラック
67,400
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815836JV-088XHR-W9B56.5850ホワイトコバルトブルー
67,400
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815845JV-088XHR-W9C66.5850ホワイトライトグレー
67,400
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815854JV-088XHR-W9H96.5850ホワイトエクリュベージュ
67,400
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815870JV-088XHR-W9K36.5850ホワイトシュガーブラウン
67,400
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815879JV-088XHR-W9L96.5850ホワイトセージグリーン
67,400
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815888JV-088XHR-W9N66.5850ホワイトフラックスベージュ
67,400
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815897JV-088XHR-W9P46.5850ホワイトベビーピンク
67,400
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815906JV-088XHR-W9Q86.5850ホワイトピスタチオグリーン
67,400
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815915JV-088XHR-W9S46.5850ホワイトターコイズブルー
67,400
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81815924JV-088XHR-W9W26.5850ホワイトオフブラック
67,400
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする