曜日別特売

アフィーノ ワークベンチ両面タイプ用 机上フロントパネル 机上H320 (不織布FY) W1200<配送時組立サービス付>

アフィーノ ワークベンチ両面タイプ用 机上フロントパネル 机上H320 (不織布FY) W1200<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ ワークベンチ両面タイプ用 机上フロントパネル 机上H320 (不織布FY) W1200<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ ワークベンチ両面タイプ用 机上フロントパネル 机上H320 (不織布FY) W1200<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ ワークベンチ両面タイプ用 机上フロントパネル 机上H320 (不織布FY) W1200<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ ワークベンチ両面タイプ用 机上フロントパネル 机上H320 (不織布FY) W1200<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ ワークベンチ両面タイプ用 机上フロントパネル 机上H320 (不織布FY) W1200<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ ワークベンチ両面タイプ用 机上フロントパネル 机上H320 (不織布FY) W1200<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ ワークベンチ両面タイプ用 机上フロントパネル 机上H320 (不織布FY) W1200<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)
1198
材質/仕上
●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
320
奥行(mm)
32
材質(天板)
メラミン化粧板またはアクリル化粧板
材質(脚)
スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全16種類を絞り込む
色(張地)
色(フレーム)
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(フレーム)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81844825JVB-123XBY-T1B2ブラックネイビーブルー
40,900
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81844834JVB-123XBY-T1B7ブラックソフトブルー
40,900
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81844850JVB-123XBY-T1C5ブラックグレー
40,900
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81844859JVB-123XBY-T1C7ブラックホワイトグレー
40,900
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81844868JVB-123XBY-T1D3ブラックアンバーオレンジ
40,900
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81844877JVB-123XBY-T1H9ブラックエクリュベージュ
40,900
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81844886JVB-123XBY-T1Q4ブラックフレッシュグリーン
40,900
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81844895JVB-123XBY-T1U5ブラックストロングイエロー
40,900
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81844904JVB-123XBY-W9B2ホワイトネイビーブルー
40,900
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81844920JVB-123XBY-W9B7ホワイトソフトブルー
40,900
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81844929JVB-123XBY-W9C5ホワイトグレー
40,900
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81844938JVB-123XBY-W9C7ホワイトホワイトグレー
40,900
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81844947JVB-123XBY-W9D3ホワイトアンバーオレンジ
40,900
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81844956JVB-123XBY-W9H9ホワイトエクリュベージュ
40,900
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81844965JVB-123XBY-W9Q4ホワイトフレッシュグリーン
40,900
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81844974JVB-123XBY-W9U5ホワイトストロングイエロー
40,900
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする