曜日別特売

アフィーノ ワークベンチ片面タイプ用 フロントパネル H320 (布地C) W3000<配送時組立サービス付>

アフィーノ ワークベンチ片面タイプ用 フロントパネル H320 (布地C) W3000<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ ワークベンチ片面タイプ用 フロントパネル H320 (布地C) W3000<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ ワークベンチ片面タイプ用 フロントパネル H320 (布地C) W3000<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ ワークベンチ片面タイプ用 フロントパネル H320 (布地C) W3000<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ ワークベンチ片面タイプ用 フロントパネル H320 (布地C) W3000<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ ワークベンチ片面タイプ用 フロントパネル H320 (布地C) W3000<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ ワークベンチ片面タイプ用 フロントパネル H320 (布地C) W3000<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ ワークベンチ片面タイプ用 フロントパネル H320 (布地C) W3000<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)2998材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)26.2高さ(mm)720奥行(mm)32材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全14種類を絞り込む
色(フレーム)
色(張地)
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(フレーム)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81853487JVB-307XBC-T1D4ブラックパーシモオレンジ
185,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81853496JVB-307XBC-T1F6ブラックグレイッシュブラウン
185,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81853505JVB-307XBC-T1H4ブラックカシュ―ブラウン
185,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81853514JVB-307XBC-T1N2ブラックライトインディゴ
185,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81853530JVB-307XBC-T1S5ブラックミストブルー
185,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81853539JVB-307XBC-T1W2ブラックオフブラック
185,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81853548JVB-307XBC-T1Y5ブラックソフトイエロー
185,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81853557JVB-307XBC-W9D4ホワイトパーシモオレンジ
185,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81853566JVB-307XBC-W9F6ホワイトグレイッシュブラウン
185,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81853575JVB-307XBC-W9H4ホワイトカシュ―ブラウン
185,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81853584JVB-307XBC-W9N2ホワイトライトインディゴ
185,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81853600JVB-307XBC-W9S5ホワイトミストブルー
185,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81853609JVB-307XBC-W9W2ホワイトオフブラック
185,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81853618JVB-307XBC-W9Y5ホワイトソフトイエロー
185,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする