アフィーノ ワークベンチ片面タイプ用 フロントパネル フレームレスタイプ 机上H320 W2400用 (布地C)<配送時組立サービス付>

アフィーノ ワークベンチ片面タイプ用 フロントパネル フレームレスタイプ 机上H320 W2400用 (布地C)<配送時組立サービス付> イトーキ アフィーノ ワークベンチ片面タイプ用 フロントパネル フレームレスタイプ 机上H320 W2400用 (布地C)<配送時組立サービス付> イトーキ アフィーノ ワークベンチ片面タイプ用 フロントパネル フレームレスタイプ 机上H320 W2400用 (布地C)<配送時組立サービス付> イトーキ アフィーノ ワークベンチ片面タイプ用 フロントパネル フレームレスタイプ 机上H320 W2400用 (布地C)<配送時組立サービス付> イトーキ アフィーノ ワークベンチ片面タイプ用 フロントパネル フレームレスタイプ 机上H320 W2400用 (布地C)<配送時組立サービス付> イトーキ アフィーノ ワークベンチ片面タイプ用 フロントパネル フレームレスタイプ 机上H320 W2400用 (布地C)<配送時組立サービス付> イトーキ アフィーノ ワークベンチ片面タイプ用 フロントパネル フレームレスタイプ 机上H320 W2400用 (布地C)<配送時組立サービス付> イトーキ

幅(mm)2398 材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上 質量(kg)10.1 高さ(mm)720 奥行(mm)30 材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板 材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
JVB-247YBC-D4 81864048
JVB-247YBC-D4 81864048
81864048 JVB-247YBC-D4 パーシモオレンジ
140,100
109,800
120,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-247YBC-F6 81864057
JVB-247YBC-F6 81864057
81864057 JVB-247YBC-F6 グレイッシュブラウン
140,100
109,800
120,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-247YBC-H4 81864066
JVB-247YBC-H4 81864066
81864066 JVB-247YBC-H4 カシューブラウン
140,100
109,800
120,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-247YBC-N2 81864075
JVB-247YBC-N2 81864075
81864075 JVB-247YBC-N2 インディゴブルー
140,100
109,800
120,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-247YBC-S5 81864084
JVB-247YBC-S5 81864084
81864084 JVB-247YBC-S5 ミストブルー
140,100
109,800
120,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-247YBC-W2 81864100
JVB-247YBC-W2 81864100
81864100 JVB-247YBC-W2 オフブラック
140,100
109,800
120,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-247YBC-Y5 81864109
JVB-247YBC-Y5 81864109
81864109 JVB-247YBC-Y5 サンドイエロー
140,100
109,800
120,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする