曜日別特売

ウェイティングNH 4連 中間肘付 木製脚 張地C<配送時組立サービス付>

ウェイティングNH 4連 中間肘付 木製脚  張地C<配送時組立サービス付> - イトーキウェイティングNH 4連 中間肘付 木製脚  張地C<配送時組立サービス付> - イトーキウェイティングNH 4連 中間肘付 木製脚  張地C<配送時組立サービス付> - イトーキウェイティングNH 4連 中間肘付 木製脚  張地C<配送時組立サービス付> - イトーキウェイティングNH 4連 中間肘付 木製脚  張地C<配送時組立サービス付> - イトーキウェイティングNH 4連 中間肘付 木製脚  張地C<配送時組立サービス付> - イトーキウェイティングNH 4連 中間肘付 木製脚  張地C<配送時組立サービス付> - イトーキウェイティングNH 4連 中間肘付 木製脚  張地C<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)2400材質/仕上●背・座:布地張り(C)●側面:布地張り(C)質量(kg)48.5高さ(mm)780奥行(mm)610色(天板)アッシュドパインLグリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(脚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81899556LNH-14C-15K9成型合板塗装仕上(15)
399,900
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81899565LNH-14C-15L6成型合板塗装仕上(15)
399,900
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81899574LNH-14C-15M6成型合板塗装仕上(15)
399,900
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81899590LNH-14C-15S4成型合板塗装仕上(15)
399,900
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81899599LNH-14C-51K9成型合板塗装仕上(51)
399,900
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81899608LNH-14C-51L6成型合板塗装仕上(51)
399,900
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81899617LNH-14C-51M6成型合板塗装仕上(51)
399,900
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81899626LNH-14C-51S4成型合板塗装仕上(51)
399,900
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする