ウェイティングPS 3連外肘タイプ<配送時組立サービス付>

ウェイティングPS 3連外肘タイプ<配送時組立サービス付> - イトーキウェイティングPS 3連外肘タイプ<配送時組立サービス付> - イトーキウェイティングPS 3連外肘タイプ<配送時組立サービス付> - イトーキウェイティングPS 3連外肘タイプ<配送時組立サービス付> - イトーキウェイティングPS 3連外肘タイプ<配送時組立サービス付> - イトーキウェイティングPS 3連外肘タイプ<配送時組立サービス付> - イトーキウェイティングPS 3連外肘タイプ<配送時組立サービス付> - イトーキウェイティングPS 3連外肘タイプ<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)1700材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(D)質量(kg)34.7高さ(mm)740奥行(mm)600色(天板)アッシュドパインL材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81900414LPS-33D-T1A8
495,400
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81900430LPS-33D-T1A8H8
495,400
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81900439LPS-33D-T1F6
495,400
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81900448LPS-33D-T1F6H8
495,400
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81900457LPS-33D-T1H8
495,400
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81900466LPS-33D-T1H8A8
495,400
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81900475LPS-33D-T1H8F6
495,400
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81900484LPS-33D-T1H8L8
495,400
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81900500LPS-33D-T1H8W7
495,400
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81900509LPS-33D-T1K6
495,400
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81900518LPS-33D-T1L8
495,400
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81900527LPS-33D-T1L8H8
495,400
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81900536LPS-33D-T1W7
495,400
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81900545LPS-33D-T1W7H8
495,400
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81900554LPS-33D-W9A8
495,400
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81900570LPS-33D-W9A8H8
495,400
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81900579LPS-33D-W9F6
495,400
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81900588LPS-33D-W9F6H8
495,400
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81900597LPS-33D-W9H8
495,400
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81900606LPS-33D-W9H8A8
495,400
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81900615LPS-33D-W9H8F6
495,400
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81900624LPS-33D-W9H8L8
495,400
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81900640LPS-33D-W9H8W7
495,400
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81900649LPS-33D-W9K6
495,400
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81900658LPS-33D-W9L8
495,400
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81900667LPS-33D-W9L8H8
495,400
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81900676LPS-33D-W9W7
495,400
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81900685LPS-33D-W9W7H8
495,400
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする