曜日別特売

エレックSCチェア 5号 背パッドなし ウレタンキャスタータイプ DF張地<配送時組立サービス付>

エレックSCチェア 5号 背パッドなし ウレタンキャスタータイプ DF張地<配送時組立サービス付> - イトーキエレックSCチェア 5号 背パッドなし ウレタンキャスタータイプ DF張地<配送時組立サービス付> - イトーキエレックSCチェア 5号 背パッドなし ウレタンキャスタータイプ DF張地<配送時組立サービス付> - イトーキエレックSCチェア 5号 背パッドなし ウレタンキャスタータイプ DF張地<配送時組立サービス付> - イトーキエレックSCチェア 5号 背パッドなし ウレタンキャスタータイプ DF張地<配送時組立サービス付> - イトーキエレックSCチェア 5号 背パッドなし ウレタンキャスタータイプ DF張地<配送時組立サービス付> - イトーキエレックSCチェア 5号 背パッドなし ウレタンキャスタータイプ DF張地<配送時組立サービス付> - イトーキエレックSCチェア 5号 背パッドなし ウレタンキャスタータイプ DF張地<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)565材質/仕上●背シェル:ポリプロピレン樹脂(T1、W8、K2、Q6)●背パッド・座クッション:布地張り(PV)またはビニールレザー張り(DF)●脚フレーム:Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上(T1、W9、Z5)●スタッキング質量(kg)4.8高さ(mm)745奥行(mm)485色(天板)アッシュドパインLグリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81917975KLC958DFST1T1D7
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81917984KLC958DFST1T1K1
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918000KLC958DFST1T1K9
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918009KLC958DFST1T1L6
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918018KLC958DFST1T1S4
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918027KLC958DFST1T1W9
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918036KLC958DFSW9K2D7
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918045KLC958DFSW9K2K1
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918054KLC958DFSW9K2K9
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918070KLC958DFSW9K2L6
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918079KLC958DFSW9K2S4
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918088KLC958DFSW9K2W9
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918097KLC958DFSW9Q6D7
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918106KLC958DFSW9Q6K1
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918115KLC958DFSW9Q6K9
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918124KLC958DFSW9Q6L6
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918140KLC958DFSW9Q6S4
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918149KLC958DFSW9Q6W9
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918158KLC958DFSW9T1D7
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918167KLC958DFSW9T1K1
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918176KLC958DFSW9T1K9
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918185KLC958DFSW9T1L6
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918194KLC958DFSW9T1S4
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918210KLC958DFSW9T1W9
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918219KLC958DFSW9W8D7
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918228KLC958DFSW9W8K1
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918237KLC958DFSW9W8K9
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918246KLC958DFSW9W8L6
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918255KLC958DFSW9W8S4
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918264KLC958DFSW9W8W9
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918280KLC958DFSZ5K2D7
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918289KLC958DFSZ5K2K1
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918298KLC958DFSZ5K2K9
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918307KLC958DFSZ5K2L6
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918316KLC958DFSZ5K2S4
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918325KLC958DFSZ5K2W9
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918334KLC958DFSZ5Q6D7
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918350KLC958DFSZ5Q6K1
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918359KLC958DFSZ5Q6K9
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918368KLC958DFSZ5Q6L6
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918377KLC958DFSZ5Q6S4
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918386KLC958DFSZ5Q6W9
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918395KLC958DFSZ5T1D7
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918404KLC958DFSZ5T1K1
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918420KLC958DFSZ5T1K9
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918429KLC958DFSZ5T1L6
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918438KLC958DFSZ5T1S4
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918447KLC958DFSZ5T1W9
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918456KLC958DFSZ5W8D7
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81918465KLC958DFSZ5W8K1
31,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする