曜日別特売

エレックSCチェア 5号 背座パッド付 ウレタンキャスタータイプ DF張地<配送時組立サービス付>

エレックSCチェア 5号 背座パッド付 ウレタンキャスタータイプ DF張地<配送時組立サービス付> - イトーキエレックSCチェア 5号 背座パッド付 ウレタンキャスタータイプ DF張地<配送時組立サービス付> - イトーキエレックSCチェア 5号 背座パッド付 ウレタンキャスタータイプ DF張地<配送時組立サービス付> - イトーキエレックSCチェア 5号 背座パッド付 ウレタンキャスタータイプ DF張地<配送時組立サービス付> - イトーキエレックSCチェア 5号 背座パッド付 ウレタンキャスタータイプ DF張地<配送時組立サービス付> - イトーキエレックSCチェア 5号 背座パッド付 ウレタンキャスタータイプ DF張地<配送時組立サービス付> - イトーキエレックSCチェア 5号 背座パッド付 ウレタンキャスタータイプ DF張地<配送時組立サービス付> - イトーキエレックSCチェア 5号 背座パッド付 ウレタンキャスタータイプ DF張地<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)565材質/仕上●背シェル:ポリプロピレン樹脂(T1、W8、K2、Q6)●背パッド・座クッション:布地張り(PV)またはビニールレザー張り(DF)●脚フレーム:Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上(T1、W9、Z5)●スタッキング質量(kg)5高さ(mm)745奥行(mm)485色(天板)アッシュドパインLグリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81921220KLC959DFST1T1D7
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921229KLC959DFST1T1K1
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921238KLC959DFST1T1K9
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921247KLC959DFST1T1L6
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921256KLC959DFST1T1S4
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921265KLC959DFST1T1W9
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921274KLC959DFSW9K2D7
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921290KLC959DFSW9K2K1
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921299KLC959DFSW9K2K9
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921308KLC959DFSW9K2L6
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921317KLC959DFSW9K2S4
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921326KLC959DFSW9K2W9
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921335KLC959DFSW9Q6D7
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921344KLC959DFSW9Q6K1
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921360KLC959DFSW9Q6K9
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921369KLC959DFSW9Q6L6
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921378KLC959DFSW9Q6S4
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921387KLC959DFSW9Q6W9
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921396KLC959DFSW9T1D7
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921405KLC959DFSW9T1K1
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921414KLC959DFSW9T1K9
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921430KLC959DFSW9T1L6
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921439KLC959DFSW9T1S4
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921448KLC959DFSW9T1W9
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921457KLC959DFSW9W8D7
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921466KLC959DFSW9W8K1
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921475KLC959DFSW9W8K9
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921484KLC959DFSW9W8L6
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921500KLC959DFSW9W8S4
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921509KLC959DFSW9W8W9
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921518KLC959DFSZ5K2D7
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921527KLC959DFSZ5K2K1
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921536KLC959DFSZ5K2K9
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921545KLC959DFSZ5K2L6
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921554KLC959DFSZ5K2S4
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921570KLC959DFSZ5K2W9
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921579KLC959DFSZ5Q6D7
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921588KLC959DFSZ5Q6K1
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921597KLC959DFSZ5Q6K9
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921606KLC959DFSZ5Q6L6
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921615KLC959DFSZ5Q6S4
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921624KLC959DFSZ5Q6W9
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921640KLC959DFSZ5T1D7
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921649KLC959DFSZ5T1K1
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921658KLC959DFSZ5T1K9
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921667KLC959DFSZ5T1L6
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921676KLC959DFSZ5T1S4
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921685KLC959DFSZ5T1W9
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921694KLC959DFSZ5W8D7
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81921710KLC959DFSZ5W8K1
32,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする