エレックチェア 背パッド付 PV張地<配送時組立サービス付>

エレックチェア 背パッド付 PV張地<配送時組立サービス付> - イトーキエレックチェア 背パッド付 PV張地<配送時組立サービス付> - イトーキエレックチェア 背パッド付 PV張地<配送時組立サービス付> - イトーキエレックチェア 背パッド付 PV張地<配送時組立サービス付> - イトーキエレックチェア 背パッド付 PV張地<配送時組立サービス付> - イトーキエレックチェア 背パッド付 PV張地<配送時組立サービス付> - イトーキエレックチェア 背パッド付 PV張地<配送時組立サービス付> - イトーキエレックチェア 背パッド付 PV張地<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)510高さ(mm)745奥行(mm)490色(天板)アッシュドパインLグリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全108種類を絞り込む
質量(kg)
108種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81926978KLC-620PVT1T1A34
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81926987KLC-620PVT1T1B24.2
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81926996KLC-620PVT1T1D34
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927005KLC-620PVT1T1H24
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927014KLC-620PVT1T1M44
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927030KLC-620PVT1T1Q24
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927039KLC-620PVT1T1Q64
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927048KLC-620PVT1T1T14.2
18,200
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927057KLC-620PVT1T1W24
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927066KLC-620PVT1T1W64
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927075KLC-620PVT1T1X74
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927084KLC-620PVT1T1Y34
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927100KLC-620PVW9K2A34
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927109KLC-620PVW9K2B24.2
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927118KLC-620PVW9K2D34
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927127KLC-620PVW9K2H24
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927136KLC-620PVW9K2M44
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927145KLC-620PVW9K2Q24
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927154KLC-620PVW9K2Q64
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927170KLC-620PVW9K2T14.2
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927179KLC-620PVW9K2W24
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927188KLC-620PVW9K2W64
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927197KLC-620PVW9K2X74
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927206KLC-620PVW9K2Y34
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927215KLC-620PVW9Q6A34
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927224KLC-620PVW9Q6B24.2
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927240KLC-620PVW9Q6D34
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927249KLC-620PVW9Q6H24
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927258KLC-620PVW9Q6M44
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927267KLC-620PVW9Q6Q24
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927276KLC-620PVW9Q6Q64
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927285KLC-620PVW9Q6T14.2
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927294KLC-620PVW9Q6W24
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927310KLC-620PVW9Q6W64
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927319KLC-620PVW9Q6X74
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927328KLC-620PVW9Q6Y34
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927337KLC-620PVW9T1A34
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927346KLC-620PVW9T1B24.2
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927355KLC-620PVW9T1D34
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927364KLC-620PVW9T1H24
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927380KLC-620PVW9T1M44
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927389KLC-620PVW9T1Q24
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927398KLC-620PVW9T1Q64
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927407KLC-620PVW9T1T14.2
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927416KLC-620PVW9T1W24
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927425KLC-620PVW9T1W64
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927434KLC-620PVW9T1X74
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927450KLC-620PVW9T1Y34
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927459KLC-620PVW9W8A34
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81927468KLC-620PVW9W8B24.2
18,200
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする