曜日別特売

エレックチェア 背パッドなし PV張地<配送時組立サービス付>

エレックチェア 背パッドなし PV張地<配送時組立サービス付> - イトーキエレックチェア 背パッドなし PV張地<配送時組立サービス付> - イトーキエレックチェア 背パッドなし PV張地<配送時組立サービス付> - イトーキエレックチェア 背パッドなし PV張地<配送時組立サービス付> - イトーキエレックチェア 背パッドなし PV張地<配送時組立サービス付> - イトーキエレックチェア 背パッドなし PV張地<配送時組立サービス付> - イトーキエレックチェア 背パッドなし PV張地<配送時組立サービス付> - イトーキエレックチェア 背パッドなし PV張地<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)510質量(kg)4高さ(mm)745奥行(mm)490色(天板)アッシュドパインLグリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81928116KLC-610PVT1T1A3
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928125KLC-610PVT1T1B2
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928134KLC-610PVT1T1D3
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928150KLC-610PVT1T1H2
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928159KLC-610PVT1T1M4
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928168KLC-610PVT1T1Q2
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928177KLC-610PVT1T1Q6
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928186KLC-610PVT1T1T1
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928195KLC-610PVT1T1W2
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928204KLC-610PVT1T1W6
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928220KLC-610PVT1T1X7
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928229KLC-610PVT1T1Y3
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928238KLC-610PVW9K2A3
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928247KLC-610PVW9K2B2
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928256KLC-610PVW9K2D3
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928265KLC-610PVW9K2H2
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928274KLC-610PVW9K2M4
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928290KLC-610PVW9K2Q2
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928299KLC-610PVW9K2Q6
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928308KLC-610PVW9K2T1
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928317KLC-610PVW9K2W2
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928326KLC-610PVW9K2W6
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928335KLC-610PVW9K2X7
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928344KLC-610PVW9K2Y3
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928360KLC-610PVW9Q6A3
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928369KLC-610PVW9Q6B2
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928378KLC-610PVW9Q6D3
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928387KLC-610PVW9Q6H2
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928396KLC-610PVW9Q6M4
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928405KLC-610PVW9Q6Q2
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928414KLC-610PVW9Q6Q6
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928430KLC-610PVW9Q6T1
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928439KLC-610PVW9Q6W2
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928448KLC-610PVW9Q6W6
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928457KLC-610PVW9Q6X7
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928466KLC-610PVW9Q6Y3
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928475KLC-610PVW9T1A3
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928484KLC-610PVW9T1B2
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928500KLC-610PVW9T1D3
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928509KLC-610PVW9T1H2
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928518KLC-610PVW9T1M4
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928527KLC-610PVW9T1Q2
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928536KLC-610PVW9T1Q6
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928545KLC-610PVW9T1T1
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928554KLC-610PVW9T1W2
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928570KLC-610PVW9T1W6
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928579KLC-610PVW9T1X7
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928588KLC-610PVW9T1Y3
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928597KLC-610PVW9W8A3
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81928606KLC-610PVW9W8B2
16,600
12,880
14,168(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする