曜日別特売

キュアチェア クロスバック 肘なし 5本脚アルミミラー脚 SC張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>

キュアチェア クロスバック 肘なし 5本脚アルミミラー脚 SC張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキキュアチェア クロスバック 肘なし 5本脚アルミミラー脚 SC張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキキュアチェア クロスバック 肘なし 5本脚アルミミラー脚 SC張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキキュアチェア クロスバック 肘なし 5本脚アルミミラー脚 SC張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキキュアチェア クロスバック 肘なし 5本脚アルミミラー脚 SC張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキキュアチェア クロスバック 肘なし 5本脚アルミミラー脚 SC張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキキュアチェア クロスバック 肘なし 5本脚アルミミラー脚 SC張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキキュアチェア クロスバック 肘なし 5本脚アルミミラー脚 SC張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ
仕様ガス上下調節幅(mm)640材質/仕上●座:布地張り(PV、SC)●肘:強化ナイロン樹脂●足掛けリング:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)またはアルミダイキャスト粉体塗装仕上(T1、W9、GN)●ペルヴィスサポートシステム質量(kg)10.1高さ(mm)865奥行(mm)540色(天板)アッシュドパインL材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上、塗装仕上または強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)材質(背)布地張り(PV、SC)または樹脂メッシュグリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81942335KG-920SC-ZNE6
89,300
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81942344KG-920SC-ZNR9
89,300
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81942360KG-920SC-ZNS2
89,300
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81942369KG-920SC-ZNT3
89,300
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81942378KG-920SC-ZNT7
89,300
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81942387KG-920SC-ZNU8
89,300
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81942396KG-920SC-ZTE6
89,300
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81942405KG-920SC-ZTR9
89,300
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81942414KG-920SC-ZTS2
89,300
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81942430KG-920SC-ZTT3
89,300
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81942439KG-920SC-ZTT7
89,300
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81942448KG-920SC-ZTU8
89,300
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81942457KG-920SC-ZWE6
89,300
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81942466KG-920SC-ZWR9
89,300
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81942475KG-920SC-ZWS2
89,300
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81942484KG-920SC-ZWT3
89,300
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81942500KG-920SC-ZWT7
89,300
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81942509KG-920SC-ZWU8
89,300
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする