イトーキ
クロッサチェア ヌードシェル<配送時組立サービス付>
幅(mm)
600
材質/仕上
●背シェル:ナイロン樹脂●座:布地張り(C)●脚フレーム:Φ19.1mmスチール塗装仕上●ネスティング
質量(kg)
4.7
高さ(mm)
720
奥行(mm)
540
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81956019
KLD-615-C3
¥
51,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81956028
KLD-615-D4
¥
51,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81956037
KLD-615-G1
¥
51,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81956046
KLD-615-GN
¥
51,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81956055
KLD-615-S5
¥
51,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください