曜日別特売

スクリーンパネルKタイプ 1連 樹脂・クロスパネル キャスター付(単独用)<配送時組立サービス付>

スクリーンパネルKタイプ 1連 樹脂・クロスパネル キャスター付(単独用)<配送時組立サービス付> - イトーキスクリーンパネルKタイプ 1連 樹脂・クロスパネル キャスター付(単独用)<配送時組立サービス付> - イトーキスクリーンパネルKタイプ 1連 樹脂・クロスパネル キャスター付(単独用)<配送時組立サービス付> - イトーキスクリーンパネルKタイプ 1連 樹脂・クロスパネル キャスター付(単独用)<配送時組立サービス付> - イトーキスクリーンパネルKタイプ 1連 樹脂・クロスパネル キャスター付(単独用)<配送時組立サービス付> - イトーキスクリーンパネルKタイプ 1連 樹脂・クロスパネル キャスター付(単独用)<配送時組立サービス付> - イトーキスクリーンパネルKタイプ 1連 樹脂・クロスパネル キャスター付(単独用)<配送時組立サービス付> - イトーキスクリーンパネルKタイプ 1連 樹脂・クロスパネル キャスター付(単独用)<配送時組立サービス付> - イトーキ
色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトフレームアルミ押出材、アルマイト仕上仕様樹脂パネル:ポリカーボネイト中空複層t4mmパネル厚(mm)25グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
102件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81977177FSK-24CFC-W9B5145012104309.2
113,500
87,980
96,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977186FSK-24CFC-W9C6145012104309.2
113,500
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977195FSK-24CFC-W9H9145012104309.2
113,500
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977204FSK-24CFC-W9K3145012104309.2
113,500
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977220FSK-24CFC-W9L9145012104309.2
113,500
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977229FSK-24CFC-W9S4145012104309.2
113,500
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977238FSK-24CFC-Z5B5145012104309.2
113,500
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977247FSK-24CFC-Z5C6145012104309.2
113,500
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977256FSK-24CFC-Z5H9145012104309.2
113,500
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977265FSK-24CFC-Z5K3145012104309.2
113,500
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977274FSK-24CFC-Z5L9145012104309.2
113,500
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977290FSK-24CFC-Z5S4145012104309.2
113,500
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977299FSK-24CGC-W9B5145012104309.2
113,500
87,980
96,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977308FSK-24CGC-W9C6145012104309.2
113,500
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977317FSK-24CGC-W9H9145012104309.2
113,500
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977326FSK-24CGC-W9K3145012104309.2
113,500
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977335FSK-24CGC-W9L9145012104309.2
113,500
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977344FSK-24CGC-W9S4145012104309.2
113,500
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977360FSK-24CGC-Z5B5145012104309.2
113,500
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977369FSK-24CGC-Z5C6145012104309.2
113,500
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977378FSK-24CGC-Z5H9145012104309.2
113,500
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977387FSK-24CGC-Z5K3145012104309.2
113,500
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977396FSK-24CGC-Z5L9145012104309.2
113,500
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977405FSK-24CGC-Z5S4145012104309.2
113,500
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977414FSK-28CFC-W9B51800121043010
129,400
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977430FSK-28CFC-W9C61800121043010
129,400
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977439FSK-28CFC-W9H91800121043010
129,400
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977448FSK-28CFC-W9K31800121043010
129,400
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977457FSK-28CFC-W9L91800121043010
129,400
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977466FSK-28CFC-W9S41800121043010
129,400
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977475FSK-28CFC-Z5B51800121043010
129,400
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977484FSK-28CFC-Z5C61800121043010
129,400
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977500FSK-28CFC-Z5H91800121043010
129,400
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977509FSK-28CFC-Z5K31800121043010
129,400
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977518FSK-28CFC-Z5L91800121043010
129,400
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977527FSK-28CFC-Z5S41800121043010
129,400
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977536FSK-28CGC-W9B51800121043010
129,400
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977545FSK-28CGC-W9C61800121043010
129,400
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977554FSK-28CGC-W9H91800121043010
129,400
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977570FSK-28CGC-W9K31800121043010
129,400
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977579FSK-28CGC-W9L91800121043010
129,400
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977588FSK-28CGC-W9S41800121043010
129,400
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977597FSK-28CGC-Z5B51800121043010
129,400
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977606FSK-28CGC-Z5C61800121043010
129,400
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977615FSK-28CGC-Z5H91800121043010
129,400
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977624FSK-28CGC-Z5K31800121043010
129,400
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977640FSK-28CGC-Z5L91800121043010
129,400
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977649FSK-28CGC-Z5S41800121043010
129,400
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977658FSK-84CGC-Z5B51450180050012.9
159,140
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81977667FSK-84CGC-Z5C61450180050012.9
159,140
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする