曜日別特売

スコーレチェア 4本脚タイプ 座パッドタイプ 張地DL<配送時組立サービス付>

スコーレチェア 4本脚タイプ 座パッドタイプ  張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキスコーレチェア 4本脚タイプ 座パッドタイプ  張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキスコーレチェア 4本脚タイプ 座パッドタイプ  張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキスコーレチェア 4本脚タイプ 座パッドタイプ  張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキスコーレチェア 4本脚タイプ 座パッドタイプ  張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキスコーレチェア 4本脚タイプ 座パッドタイプ  張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキスコーレチェア 4本脚タイプ 座パッドタイプ  張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキスコーレチェア 4本脚タイプ 座パッドタイプ  張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)465材質/仕上●チェア仕様質量(kg)6.3高さ(mm)786奥行(mm)476色(天板)アッシュドパインLパッド抗ウイルス布地(PV)またはビニールレザー張り(DL、D)材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトスタッキング3脚材質(シェル)成型合板メラミン化粧板仕上サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81980774SLC-01S2T171B1
40,300
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81980790SLC-01S2T171C4
40,300
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81980799SLC-01S2T171M6
40,300
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81980808SLC-01S2T171Q6
40,300
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81980817SLC-01S2T171S4
40,300
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81980826SLC-01S2T171T1
40,300
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81980835SLC-01S2T192B1
40,300
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81980844SLC-01S2T192C4
40,300
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81980860SLC-01S2T192M6
40,300
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81980869SLC-01S2T192Q6
40,300
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81980878SLC-01S2T192S4
40,300
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81980887SLC-01S2T192T1
40,300
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81980896SLC-01S2T1W9B1
40,300
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81980905SLC-01S2T1W9C4
40,300
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81980914SLC-01S2T1W9M6
40,300
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81980930SLC-01S2T1W9Q6
40,300
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81980939SLC-01S2T1W9S4
40,300
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81980948SLC-01S2T1W9T1
40,300
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81980957SLC-01S2Z571B1
40,300
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81980966SLC-01S2Z571C4
40,300
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81980975SLC-01S2Z571M6
40,300
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81980984SLC-01S2Z571Q6
40,300
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81981000SLC-01S2Z571S4
40,300
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81981009SLC-01S2Z571T1
40,300
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81981018SLC-01S2Z592B1
40,300
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81981027SLC-01S2Z592C4
40,300
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81981036SLC-01S2Z592M6
40,300
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81981045SLC-01S2Z592Q6
40,300
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81981054SLC-01S2Z592S4
40,300
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81981070SLC-01S2Z592T1
40,300
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81981079SLC-01S2Z5W9B1
40,300
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81981088SLC-01S2Z5W9C4
40,300
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81981097SLC-01S2Z5W9M6
40,300
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81981106SLC-01S2Z5W9Q6
40,300
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81981115SLC-01S2Z5W9S4
40,300
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81981124SLC-01S2Z5W9T1
40,300
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする