スコーレチェア ループ脚 座パッドタイプ 張地D<配送時組立サービス付>

スコーレチェア ループ脚 座パッドタイプ 張地D<配送時組立サービス付> - イトーキスコーレチェア ループ脚 座パッドタイプ 張地D<配送時組立サービス付> - イトーキスコーレチェア ループ脚 座パッドタイプ 張地D<配送時組立サービス付> - イトーキスコーレチェア ループ脚 座パッドタイプ 張地D<配送時組立サービス付> - イトーキスコーレチェア ループ脚 座パッドタイプ 張地D<配送時組立サービス付> - イトーキスコーレチェア ループ脚 座パッドタイプ 張地D<配送時組立サービス付> - イトーキスコーレチェア ループ脚 座パッドタイプ 張地D<配送時組立サービス付> - イトーキスコーレチェア ループ脚 座パッドタイプ 張地D<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)472材質/仕上●チェア仕様質量(kg)7高さ(mm)787奥行(mm)517色(天板)アッシュドパインLパッド抗ウイルス布地(PV)またはビニールレザー張り(DL、D)材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトスタッキング3脚材質(シェル)成型合板メラミン化粧板仕上サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81987379SLC-02S3T171B3
46,600
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81987388SLC-02S3T171B6
46,600
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81987397SLC-02S3T171D3
46,600
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81987406SLC-02S3T171F6
46,600
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81987415SLC-02S3T171K3
46,600
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81987424SLC-02S3T171L8
46,600
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81987440SLC-02S3T192B3
46,600
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81987449SLC-02S3T192B6
46,600
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81987458SLC-02S3T192D3
46,600
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81987467SLC-02S3T192F6
46,600
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81987476SLC-02S3T192K3
46,600
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81987485SLC-02S3T192L8
46,600
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81987494SLC-02S3T1W9B3
46,600
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81987510SLC-02S3T1W9B6
46,600
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81987519SLC-02S3T1W9D3
46,600
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81987528SLC-02S3T1W9F6
46,600
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81987537SLC-02S3T1W9K3
46,600
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81987546SLC-02S3T1W9L8
46,600
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81987555SLC-02S3Z571B3
46,600
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81987564SLC-02S3Z571B6
46,600
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81987580SLC-02S3Z571D3
46,600
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81987589SLC-02S3Z571F6
46,600
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81987598SLC-02S3Z571K3
46,600
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81987607SLC-02S3Z571L8
46,600
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81987616SLC-02S3Z592B3
46,600
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81987625SLC-02S3Z592B6
46,600
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81987634SLC-02S3Z592D3
46,600
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81987650SLC-02S3Z592F6
46,600
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81987659SLC-02S3Z592K3
46,600
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81987668SLC-02S3Z592L8
46,600
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81987677SLC-02S3Z5W9B3
46,600
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81987686SLC-02S3Z5W9B6
46,600
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81987695SLC-02S3Z5W9D3
46,600
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81987704SLC-02S3Z5W9F6
46,600
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81987720SLC-02S3Z5W9K3
46,600
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81987729SLC-02S3Z5W9L8
46,600
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする