イトーキ
ピナモ 1シーターソファ ローバック<配送時組立サービス付>
幅(mm)
740
材質/仕上
●チェア●背・座:布地張り(C)●テーブル、デスク、TVボード●ほこりシャッター付(パーソナルテーブル除く)●スクリーンパネル
質量(kg)
19.2
高さ(mm)
810
奥行(mm)
740
電源
4口コンセント 合計1500W 15A
コード長さ(m)
2
材質(天板)
メラミン化粧板
材質(脚)
ABS樹脂脚、スチール塗装仕上
グリーン購入法
適合
パネル
布地張り(C)
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81999096
LMC-07LCC-D3D3
¥
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999105
LMC-07LCC-D3Q3
¥
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999114
LMC-07LCC-D3S5
¥
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999130
LMC-07LCC-D3Y5
¥
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999139
LMC-07LCC-F6F6
¥
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999148
LMC-07LCC-F6Q3
¥
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999157
LMC-07LCC-F6S5
¥
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999166
LMC-07LCC-F6Y5
¥
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999175
LMC-07LCC-H4H4
¥
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999184
LMC-07LCC-H4Q3
¥
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999200
LMC-07LCC-H4S5
¥
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999209
LMC-07LCC-H4Y5
¥
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999218
LMC-07LCC-K1K1
¥
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999227
LMC-07LCC-N2N2
¥
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999236
LMC-07LCC-Q2Q2
¥
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999245
LMC-07LCC-Q6Q6
¥
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999254
LMC-07LCC-R3R3
¥
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999270
LMC-07LCC-S5S5
¥
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999279
LMC-07LCC-U8U8
¥
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999288
LMC-07LCC-W2W2
¥
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999297
LMC-07LCC-W3K1
¥
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999306
LMC-07LCC-W3Q6
¥
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999315
LMC-07LCC-W3R3
¥
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999324
LMC-07LCC-W3S5
¥
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999340
LMC-07LCC-W3U8
¥
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999349
LMC-07LCC-W3W3
¥
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999358
LMC-07LCC-Y6Q3
¥
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999367
LMC-07LCC-Y6S5
¥
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999376
LMC-07LCC-Y6Y5
¥
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999385
LMC-07LCC-Y6Y6
¥
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください