ホバーテーブル ハイタイプ T脚角型 塗装脚 配線対応カバー 1800×900<配送時組立サービス付>

ホバーテーブル ハイタイプ T脚角型 塗装脚 配線対応カバー 1800×900<配送時組立サービス付> - イトーキホバーテーブル ハイタイプ T脚角型 塗装脚 配線対応カバー 1800×900<配送時組立サービス付> - イトーキホバーテーブル ハイタイプ T脚角型 塗装脚 配線対応カバー 1800×900<配送時組立サービス付> - イトーキホバーテーブル ハイタイプ T脚角型 塗装脚 配線対応カバー 1800×900<配送時組立サービス付> - イトーキホバーテーブル ハイタイプ T脚角型 塗装脚 配線対応カバー 1800×900<配送時組立サービス付> - イトーキホバーテーブル ハイタイプ T脚角型 塗装脚 配線対応カバー 1800×900<配送時組立サービス付> - イトーキホバーテーブル ハイタイプ T脚角型 塗装脚 配線対応カバー 1800×900<配送時組立サービス付> - イトーキホバーテーブル ハイタイプ T脚角型 塗装脚 配線対応カバー 1800×900<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)1800材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)38.6高さ(mm)1000奥行(mm)900内寸幅(mm)1638材質(天板)抗菌メラミン化粧板(SIAA登録、ポリジン・バイオマスター加工)材質(脚)アルミダイキャスト+スチール塗装仕上グリーン購入法適合アジャスターPP樹脂サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82005290DDJH-189HWTA1THアッシュドパインLブラック
203,800
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82005299DDJH-189HWTA1TLホワイトブラック
203,800
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82005308DDJH-189HWTA1TMアッシュドオークMブラック
203,800
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82005317DDJH-189HWTA1TRアッシュドパインLホワイト
203,800
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82005326DDJH-189HWTA1TXアッシュドパインLホワイト
203,800
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82005335DDJH-189HWTA1TYアッシュドパインLホワイト
203,800
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82005344DDJH-189HWTA1WHアッシュドパインLホワイト
203,800
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82005360DDJH-189HWTA1WLホワイトホワイト
203,800
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82005369DDJH-189HWTA1WMアッシュドオークMホワイト
203,800
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82005378DDJH-189HWTA1WRアッシュドオークDホワイト
203,800
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82005387DDJH-189HWTA1WXホワイトオークMホワイト
203,800
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82005396DDJH-189HWTA1WYブラックウォールナットDホワイト
203,800
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82005405DDJH-189HWTA1ZHアッシュドパインLシルバーメタリック
203,800
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82005414DDJH-189HWTA1ZLホワイトシルバーメタリック
203,800
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82005430DDJH-189HWTA1ZMアッシュドオークMシルバーメタリック
203,800
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82005439DDJH-189HWTA1ZRアッシュドオークDシルバーメタリック
203,800
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82005448DDJH-189HWTA1ZXホワイトオークMシルバーメタリック
203,800
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82005457DDJH-189HWTA1ZYブラックウォールナットDシルバーメタリック
203,800
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする