曜日別特売

ホバーテーブル 折りたたみタイプ 十字脚 円形 塗装脚 キャスター付 Φ750<配送時組立サービス付>

ホバーテーブル 折りたたみタイプ 十字脚 円形 塗装脚 キャスター付 Φ750<配送時組立サービス付> - イトーキホバーテーブル 折りたたみタイプ 十字脚 円形 塗装脚 キャスター付 Φ750<配送時組立サービス付> - イトーキホバーテーブル 折りたたみタイプ 十字脚 円形 塗装脚 キャスター付 Φ750<配送時組立サービス付> - イトーキホバーテーブル 折りたたみタイプ 十字脚 円形 塗装脚 キャスター付 Φ750<配送時組立サービス付> - イトーキホバーテーブル 折りたたみタイプ 十字脚 円形 塗装脚 キャスター付 Φ750<配送時組立サービス付> - イトーキホバーテーブル 折りたたみタイプ 十字脚 円形 塗装脚 キャスター付 Φ750<配送時組立サービス付> - イトーキホバーテーブル 折りたたみタイプ 十字脚 円形 塗装脚 キャスター付 Φ750<配送時組立サービス付> - イトーキホバーテーブル 折りたたみタイプ 十字脚 円形 塗装脚 キャスター付 Φ750<配送時組立サービス付> - イトーキ
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線ダクト:スチール塗装仕上高さ(mm)720材質(天板)抗菌メラミン化粧板(SIAA登録、ポリジン・バイオマスター加工)材質(脚)アルミダイキャスト+スチール塗装仕上グリーン購入法適合アジャスターPP樹脂サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全72種類を絞り込む
奥行(mm)
72種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82011827DDJF-077CNTC-TH75028.9750
110,300
85,980
94,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82011836DDJF-077CNTC-TL75028.9750
110,300
85,980
94,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82011845DDJF-077CNTC-TM75028.9750
110,300
85,980
94,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82011854DDJF-077CNTC-TR75028.9750
110,300
85,980
94,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82011870DDJF-077CNTC-TX75028.9750
110,300
85,980
94,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82011879DDJF-077CNTC-TY75028.9750
110,300
85,980
94,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82011888DDJF-077CNTC-WH75028.9750
110,300
85,980
94,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82011897DDJF-077CNTC-WL75028.9750
110,300
85,980
94,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82011906DDJF-077CNTC-WM75028.9750
110,300
85,980
94,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82011915DDJF-077CNTC-WR75028.9750
110,300
85,980
94,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82011924DDJF-077CNTC-WX75028.9750
110,300
85,980
94,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82011940DDJF-077CNTC-WY75028.9750
110,300
85,980
94,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82011949DDJF-077CNTC-ZH75028.9750
110,300
85,980
94,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82011958DDJF-077CNTC-ZL75028.9750
110,300
85,980
94,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82011967DDJF-077CNTC-ZM75028.9750
110,300
85,980
94,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82011976DDJF-077CNTC-ZR75028.9750
110,300
85,980
94,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82011985DDJF-077CNTC-ZX75028.9750
110,300
85,980
94,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82011994DDJF-077CNTC-ZY75028.9750
110,300
85,980
94,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82012010DDJF-099CNTC-TH90032900
115,800
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82012019DDJF-099CNTC-TL90032900
115,800
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82012028DDJF-099CNTC-TM90032900
115,800
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82012037DDJF-099CNTC-TR90032900
115,800
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82012046DDJF-099CNTC-TX90032900
115,800
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82012055DDJF-099CNTC-TY90032900
115,800
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82012064DDJF-099CNTC-WH90032900
115,800
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82012080DDJF-099CNTC-WL90032900
115,800
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82012089DDJF-099CNTC-WM90032900
115,800
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82012098DDJF-099CNTC-WR90032900
115,800
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82012107DDJF-099CNTC-WX90032900
115,800
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82012116DDJF-099CNTC-WY90032900
115,800
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82012125DDJF-099CNTC-ZH90032900
115,800
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82012134DDJF-099CNTC-ZL90032900
115,800
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82012150DDJF-099CNTC-ZM90032900
115,800
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82012159DDJF-099CNTC-ZR90032900
115,800
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82012168DDJF-099CNTC-ZX90032900
115,800
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82012177DDJF-099CNTC-ZY90032900
115,800
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82012186DDJF-100CNTC-TH105035.41050
166,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82012195DDJF-100CNTC-TL105035.41050
166,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82012204DDJF-100CNTC-TM105035.41050
166,300
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82012220DDJF-100CNTC-TR105035.41050
166,300
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82012229DDJF-100CNTC-TX105035.41050
166,300
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82012238DDJF-100CNTC-TY105035.41050
166,300
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82012247DDJF-100CNTC-WH105035.41050
166,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82012256DDJF-100CNTC-WL105035.41050
166,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82012265DDJF-100CNTC-WM105035.41050
166,300
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82012274DDJF-100CNTC-WR105035.41050
166,300
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82012290DDJF-100CNTC-WX105035.41050
166,300
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82012299DDJF-100CNTC-WY105035.41050
166,300
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82012308DDJF-100CNTC-ZH105035.41050
166,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82012317DDJF-100CNTC-ZL105035.41050
166,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする