マノスチェア ネスティングタイプ 背パッド付 肘なし 張地PV<配送時組立サービス付>

マノスチェア ネスティングタイプ 背パッド付 肘なし 張地PV<配送時組立サービス付> - イトーキマノスチェア ネスティングタイプ 背パッド付 肘なし 張地PV<配送時組立サービス付> - イトーキマノスチェア ネスティングタイプ 背パッド付 肘なし 張地PV<配送時組立サービス付> - イトーキマノスチェア ネスティングタイプ 背パッド付 肘なし 張地PV<配送時組立サービス付> - イトーキマノスチェア ネスティングタイプ 背パッド付 肘なし 張地PV<配送時組立サービス付> - イトーキマノスチェア ネスティングタイプ 背パッド付 肘なし 張地PV<配送時組立サービス付> - イトーキマノスチェア ネスティングタイプ 背パッド付 肘なし 張地PV<配送時組立サービス付> - イトーキマノスチェア ネスティングタイプ 背パッド付 肘なし 張地PV<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)569質量(kg)6.5高さ(mm)782奥行(mm)539キャスターナイロン双輪キャスター座高(mm)430グリーン購入法適合スタッキング横スタッキングサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
色(フレーム)
色(張地)
色(シェル)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82019527KLD-320PV-TTA3●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディングブラックストロングブルーブラック
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019536KLD-320PV-TTB2●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディングブラックネイビーブルーブラック
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019545KLD-320PV-TTD3●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディングブラックアンバーオレンジブラック
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019554KLD-320PV-TTH2●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディングブラックチョコレートブラウンブラック
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019570KLD-320PV-TTM4●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディングブラックラズベリーレッドブラック
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019579KLD-320PV-TTQ2背シェル:ポリプロピレン樹脂、背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)、脚フレーム:Φ15.9・Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 、ベンディングシート 、ソフトシェルベンディングブラックアイビーグリーンブラック
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019588KLD-320PV-TTQ6●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディングブラックモスグリーンブラック
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019597KLD-320PV-TTT1背シェル:ポリプロピレン樹脂、背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)または布地張り(SA)、脚フレーム:Φ15.9・Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 、ベンディングシート 、ソフトシェルベンディングブラックブラックTブラック
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019606KLD-320PV-TTW2●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディングブラックオフブラックブラック
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019615KLD-320PV-TTW6●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディングブラックライトグレーWブラック
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019624KLD-320PV-TTX7●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディングブラックプラムパープルブラック
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019640KLD-320PV-TTY3●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディングブラックサンドイエローブラック
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019649KLD-320PV-WWA3●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディングホワイトストロングブルーホワイト
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019658KLD-320PV-WWB2背シェル:ポリプロピレン樹脂、背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)または布地張り(SA)、脚フレーム:Φ15.9・Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 、ベンディングシート 、ソフトシェルベンディングホワイトネイビーブルーホワイト
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019667KLD-320PV-WWD3●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディングホワイトアンバーオレンジホワイト
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019676KLD-320PV-WWH2●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディングホワイトチョコレートブラウンホワイト
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019685KLD-320PV-WWM4●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディングホワイトラズベリーレッドホワイト
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019694KLD-320PV-WWQ2●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディングホワイトアイビーグリーンホワイト
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019710KLD-320PV-WWQ6●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディングホワイトモスグリーンホワイト
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019719KLD-320PV-WWT1背シェル:ポリプロピレン樹脂、背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)または布地張り(SA)、脚フレーム:Φ15.9・Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 、ベンディングシート 、ソフトシェルベンディングホワイトブラックTホワイト
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019728KLD-320PV-WWW2●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディングホワイトオフブラックホワイト
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019737KLD-320PV-WWW6●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディングホワイトライトグレーWホワイト
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019746KLD-320PV-WWX7●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディングホワイトプラムパープルホワイト
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019755KLD-320PV-WWY3●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディングホワイトサンドイエローホワイト
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019764KLD-320PV-ZTA3●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディングシルバーストロングブルーブラック
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019780KLD-320PV-ZTB2背シェル:ポリプロピレン樹脂、背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)または布地張り(SA)、脚フレーム:Φ15.9・Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 、ベンディングシート 、ソフトシェルベンディングシルバーネイビーブルーブラック
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019789KLD-320PV-ZTD3●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディングシルバーアンバーオレンジブラック
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019798KLD-320PV-ZTH2●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディングシルバーチョコレートブラウンブラック
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019807KLD-320PV-ZTM4●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディングシルバーラズベリーレッドブラック
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019816KLD-320PV-ZTQ2●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディングシルバーアイビーグリーンブラック
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019825KLD-320PV-ZTQ6●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディングシルバーモスグリーンブラック
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019834KLD-320PV-ZTT1背シェル:ポリプロピレン樹脂、背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)または布地張り(SA)、脚フレーム:Φ15.9・Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 、ベンディングシート 、ソフトシェルベンディングシルバーブラックTブラック
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019850KLD-320PV-ZTW2●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディングシルバーオフブラックブラック
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019859KLD-320PV-ZTW6●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディングシルバーライトグレーWブラック
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019868KLD-320PV-ZTX7●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディングシルバープラムパープルブラック
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019877KLD-320PV-ZTY3●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディングシルバーサンドイエローブラック
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019886KLD-320PV-ZWA3●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディングシルバーストロングブルーホワイト
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019895KLD-320PV-ZWB2背シェル:ポリプロピレン樹脂、背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)または布地張り(SA)、脚フレーム:Φ15.9・Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 、ベンディングシート 、ソフトシェルベンディングシルバーネイビーブルーホワイト
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019904KLD-320PV-ZWD3●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディングシルバーアンバーオレンジホワイト
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019920KLD-320PV-ZWH2●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディングシルバーチョコレートブラウンホワイト
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019929KLD-320PV-ZWM4●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディングシルバーラズベリーレッドホワイト
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019938KLD-320PV-ZWQ2●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディングシルバーアイビーグリーンホワイト
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019947KLD-320PV-ZWQ6●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディングシルバーモスグリーンホワイト
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019956KLD-320PV-ZWT1●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディングシルバーブラックホワイト
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019965KLD-320PV-ZWW2●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディングシルバーオフブラックWホワイト
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019974KLD-320PV-ZWW6●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディングシルバーライトグレーWホワイト
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019990KLD-320PV-ZWX7●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディングシルバープラムパープルホワイト
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82019999KLD-320PV-ZWY3●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)●脚フレーム:Φ15.9、Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 ●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディングシルバーサンドイエローホワイト
55,500
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする