曜日別特売

モノンチェア ネスティングタイプ クロスバック メモ台付 張地SA<配送時組立サービス付>

モノンチェア ネスティングタイプ クロスバック メモ台付 張地SA<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア ネスティングタイプ クロスバック メモ台付 張地SA<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア ネスティングタイプ クロスバック メモ台付 張地SA<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア ネスティングタイプ クロスバック メモ台付 張地SA<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア ネスティングタイプ クロスバック メモ台付 張地SA<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア ネスティングタイプ クロスバック メモ台付 張地SA<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア ネスティングタイプ クロスバック メモ台付 張地SA<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア ネスティングタイプ クロスバック メモ台付 張地SA<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)620材質/仕上●背シェル(クロスバック、樹脂メッシュバック):ポリプロピレン樹脂(T1、W9)●背フレーム(メッシュバック):ナイロン樹脂(T1、W9)●座:布地張り(SA、PV)またはビニールレザー張り(DL)●肘:ナイロン樹脂(T1、W9)●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディング※クロスバック、樹脂メッシュバックのみ ●ネスティング※ネスティングタイプのみ ●スタッキング※スタッキングタイプのみ ●横連結※スタッキングタイプのみ高さ(mm)820奥行(mm)700材質(背)メッシュ張り(JE、JV)、布地張り(PV)またはビニールレザー張り(DL)グリーン購入法適合メモ台PEブロー成型(W9色のみ)サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82030000KLD228SART1T1B411.2ダックブルー
108,100
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030009KLD228SART1T1D411.2パーシモオレンジ
108,100
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030018KLD228SART1T1F611.2グレイッシュブラウン
108,100
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030027KLD228SART1T1T111.2ブラック
108,100
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030036KLD228SART1T1T311.2ダークグレー
108,100
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030045KLD228SART1T1T711.2ホワイトグレー
108,100
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030054KLD228SART1T1U611.2カナリアイエロー
108,100
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030070KLD228SARW9W9B411.2ダックブルー
108,100
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030079KLD228SARW9W9D411.2パーシモオレンジ
108,100
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030088KLD228SARW9W9F611.2グレイッシュブラウン
108,100
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030097KLD228SARW9W9T111.2ブラック
108,100
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030106KLD228SARW9W9T311.2ダークグレー
108,100
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030115KLD228SARW9W9T711.2ホワイトグレー
108,100
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030124KLD228SARW9W9U611.2カナリアイエロー
108,100
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030140KLD228SARZ5T1B411.2ダックブルー
108,100
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030149KLD228SARZ5T1D411.2パーシモオレンジ
108,100
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030158KLD228SARZ5T1F611.2グレイッシュブラウン
108,100
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030167KLD228SARZ5T1T111.2ブラック
108,100
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030176KLD228SARZ5T1T311.2ダークグレー
108,100
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030185KLD228SARZ5T1T711.2ホワイトグレー
108,100
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030194KLD228SARZ5T1U611.2カナリアイエロー
108,100
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030210KLD228SARZ5W9B411.2ダックブルー
108,100
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030219KLD228SARZ5W9D411.2パーシモオレンジ
108,100
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030228KLD228SARZ5W9F611.2グレイッシュブラウン
108,100
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030237KLD228SARZ5W9T111.2ブラック
108,100
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030246KLD228SARZ5W9T311.2ダークグレー
108,100
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030255KLD228SARZ5W9T711.2ホワイトグレー
108,100
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030264KLD228SARZ5W9U611.2カナリアイエロー
108,100
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030280KLD228SA-T1T1B410.4ダックブルー
97,800
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030289KLD228SA-T1T1D410.4パーシモオレンジ
97,800
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030298KLD228SA-T1T1F610.4グレイッシュブラウン
97,800
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030307KLD228SA-T1T1T110.4ブラック
97,800
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030316KLD228SA-T1T1T310.4ダークグレー
97,800
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030325KLD228SA-T1T1T710.4ホワイトグレー
97,800
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030334KLD228SA-T1T1U610.4カナリアイエロー
97,800
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030350KLD228SA-W9W9B410.4ダックブルー
97,800
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030359KLD228SA-W9W9D410.4パーシモオレンジ
97,800
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030368KLD228SA-W9W9F610.4グレイッシュブラウン
97,800
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030377KLD228SA-W9W9T110.4ブラック
97,800
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030386KLD228SA-W9W9T310.4ダークグレー
97,800
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030395KLD228SA-W9W9T710.4ホワイトグレー
97,800
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030404KLD228SA-W9W9U610.4カナリアイエロー
97,800
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030420KLD228SA-Z5T1B410.4ダックブルー
97,800
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030429KLD228SA-Z5T1D410.4パーシモオレンジ
97,800
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030438KLD228SA-Z5T1F610.4グレイッシュブラウン
97,800
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030447KLD228SA-Z5T1T110.4ブラック
97,800
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030456KLD228SA-Z5T1T310.4ダークグレー
97,800
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030465KLD228SA-Z5T1T710.4ホワイトグレー
97,800
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030474KLD228SA-Z5T1U610.4カナリアイエロー
97,800
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82030490KLD228SA-Z5W9B410.4ダックブルー
97,800
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする