曜日別特売

モノンチェア ネスティングタイプ クロスバック 肘なし 張地SA<配送時組立サービス付>

モノンチェア ネスティングタイプ クロスバック 肘なし 張地SA<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア ネスティングタイプ クロスバック 肘なし 張地SA<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア ネスティングタイプ クロスバック 肘なし 張地SA<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア ネスティングタイプ クロスバック 肘なし 張地SA<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア ネスティングタイプ クロスバック 肘なし 張地SA<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア ネスティングタイプ クロスバック 肘なし 張地SA<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア ネスティングタイプ クロスバック 肘なし 張地SA<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア ネスティングタイプ クロスバック 肘なし 張地SA<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)580材質/仕上●背シェル(クロスバック、樹脂メッシュバック):ポリプロピレン樹脂(T1、W9)●背フレーム(メッシュバック):ナイロン樹脂(T1、W9)●座:布地張り(SA、PV)またはビニールレザー張り(DL)●肘:ナイロン樹脂(T1、W9)●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディング※クロスバック、樹脂メッシュバックのみ ●ネスティング※ネスティングタイプのみ ●スタッキング※スタッキングタイプのみ ●横連結※スタッキングタイプのみ高さ(mm)820奥行(mm)555材質(背)メッシュ張り(JE、JV)、布地張り(PV)またはビニールレザー張り(DL)グリーン購入法適合メモ台PEブロー成型(W9色のみ)サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全56種類を絞り込む
色(張地)
56種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82031996KLD227SART1T1B47.7ダックブルー
75,800
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032005KLD227SART1T1D47.7パーシモオレンジ
75,800
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032014KLD227SART1T1F67.7グレイッシュブラウン
75,800
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032030KLD227SART1T1T17.7ブラック
75,800
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032039KLD227SART1T1T37.7ダークグレー
75,800
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032048KLD227SART1T1T77.7ホワイトグレー
75,800
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032057KLD227SART1T1U67.7カナリアイエロー
75,800
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032066KLD227SARW9W9B47.7ダックブルー
75,800
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032075KLD227SARW9W9D47.7パーシモオレンジ
75,800
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032084KLD227SARW9W9F67.7グレイッシュブラウン
75,800
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032100KLD227SARW9W9T17.7ブラック
75,800
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032109KLD227SARW9W9T37.7ダークグレー
75,800
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032118KLD227SARW9W9T77.7ホワイトグレー
75,800
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032127KLD227SARW9W9U67.7カナリアイエロー
75,800
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032136KLD227SARZ5T1B47.7ダックブルー
75,800
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032145KLD227SARZ5T1D47.7パーシモオレンジ
75,800
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032154KLD227SARZ5T1F67.7グレイッシュブラウン
75,800
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032170KLD227SARZ5T1T17.7ブラック
75,800
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032179KLD227SARZ5T1T37.7ダークグレー
75,800
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032188KLD227SARZ5T1T77.7ホワイトグレー
75,800
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032197KLD227SARZ5T1U67.7カナリアイエロー
75,800
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032206KLD227SARZ5W9B47.7ダックブルー
75,800
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032215KLD227SARZ5W9D47.7パーシモオレンジ
75,800
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032224KLD227SARZ5W9F67.7グレイッシュブラウン
75,800
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032240KLD227SARZ5W9T17.7ブラック
75,800
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032249KLD227SARZ5W9T37.7ダークグレー
75,800
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032258KLD227SARZ5W9T77.7ホワイトグレー
75,800
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032267KLD227SARZ5W9U67.7カナリアイエロー
75,800
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032276KLD227SA-T1T1B47.1ダックブルー
65,300
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032285KLD227SA-T1T1D47.1パーシモオレンジ
65,300
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032294KLD227SA-T1T1F67.1グレイッシュブラウン
65,300
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032310KLD227SA-T1T1T17.1ブラック
65,300
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032319KLD227SA-T1T1T37.1ダークグレー
65,300
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032328KLD227SA-T1T1T77.1ホワイトグレー
65,300
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032337KLD227SA-T1T1U67.1カナリアイエロー
65,300
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032346KLD227SA-W9W9B47.1ダックブルー
65,300
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032355KLD227SA-W9W9D47.1パーシモオレンジ
65,300
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032364KLD227SA-W9W9F67.1グレイッシュブラウン
65,300
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032380KLD227SA-W9W9T17.1ブラック
65,300
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032389KLD227SA-W9W9T37.1ダークグレー
65,300
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032398KLD227SA-W9W9T77.1ホワイトグレー
65,300
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032407KLD227SA-W9W9U67.1カナリアイエロー
65,300
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032416KLD227SA-Z5T1B47.1ダックブルー
65,300
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032425KLD227SA-Z5T1D47.1パーシモオレンジ
65,300
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032434KLD227SA-Z5T1F67.1グレイッシュブラウン
65,300
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032450KLD227SA-Z5T1T17.1ブラック
65,300
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032459KLD227SA-Z5T1T37.1ダークグレー
65,300
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032468KLD227SA-Z5T1T77.1ホワイトグレー
65,300
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032477KLD227SA-Z5T1U67.1カナリアイエロー
65,300
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82032486KLD227SA-Z5W9B47.1ダックブルー
65,300
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする