曜日別特売

モノンチェア ネスティングタイプ メッシュバック メモ台付 棚付 クロームメッキ脚 張地JE<配送時組立サービス付>

モノンチェア ネスティングタイプ メッシュバック メモ台付 棚付 クロームメッキ脚 張地JE<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア ネスティングタイプ メッシュバック メモ台付 棚付 クロームメッキ脚 張地JE<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア ネスティングタイプ メッシュバック メモ台付 棚付 クロームメッキ脚 張地JE<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア ネスティングタイプ メッシュバック メモ台付 棚付 クロームメッキ脚 張地JE<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア ネスティングタイプ メッシュバック メモ台付 棚付 クロームメッキ脚 張地JE<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア ネスティングタイプ メッシュバック メモ台付 棚付 クロームメッキ脚 張地JE<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア ネスティングタイプ メッシュバック メモ台付 棚付 クロームメッキ脚 張地JE<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア ネスティングタイプ メッシュバック メモ台付 棚付 クロームメッキ脚 張地JE<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)620材質/仕上●背シェル(クロスバック、樹脂メッシュバック):ポリプロピレン樹脂(T1、W9)●背フレーム(メッシュバック):ナイロン樹脂(T1、W9)●座:布地張り(SA、PV)またはビニールレザー張り(DL)●肘:ナイロン樹脂(T1、W9)●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディング※クロスバック、樹脂メッシュバックのみ ●ネスティング※ネスティングタイプのみ ●スタッキング※スタッキングタイプのみ ●横連結※スタッキングタイプのみ質量(kg)11.3高さ(mm)820奥行(mm)740内寸奥行(mm)310内寸幅(mm)320材質(背)メッシュ張り(JE、JV)、布地張り(PV)またはビニールレザー張り(DL)グリーン購入法適合メモ台PEブロー成型(W9色のみ)サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82034936KLD238JERZ9T1B4ダックブルー
125,400
97,980
107,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82034945KLD238JERZ9T1D4パーシモオレンジ
125,400
97,980
107,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82034954KLD238JERZ9T1F6グレイッシュブラウン
125,400
97,980
107,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82034970KLD238JERZ9T1T1ブラック
125,400
97,980
107,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82034979KLD238JERZ9T1T3ダークグレー
125,400
97,980
107,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82034988KLD238JERZ9T1T7ホワイトグレー
125,400
97,980
107,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82034997KLD238JERZ9T1U6カナリアイエロー
125,400
97,980
107,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82035006KLD238JERZ9W9B4ダックブルー
125,400
97,980
107,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82035015KLD238JERZ9W9D4パーシモオレンジ
125,400
97,980
107,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82035024KLD238JERZ9W9F6グレイッシュブラウン
125,400
97,980
107,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82035040KLD238JERZ9W9T1ブラック
125,400
97,980
107,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82035049KLD238JERZ9W9T3ダークグレー
125,400
97,980
107,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82035058KLD238JERZ9W9T7ホワイトグレー
125,400
97,980
107,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82035067KLD238JERZ9W9U6カナリアイエロー
125,400
97,980
107,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする