曜日別特売

モノンチェア ネスティングタイプ メッシュバック 肘付 棚付 張地JE<配送時組立サービス付>

モノンチェア ネスティングタイプ メッシュバック 肘付 棚付 張地JE<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア ネスティングタイプ メッシュバック 肘付 棚付 張地JE<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア ネスティングタイプ メッシュバック 肘付 棚付 張地JE<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア ネスティングタイプ メッシュバック 肘付 棚付 張地JE<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア ネスティングタイプ メッシュバック 肘付 棚付 張地JE<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア ネスティングタイプ メッシュバック 肘付 棚付 張地JE<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア ネスティングタイプ メッシュバック 肘付 棚付 張地JE<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア ネスティングタイプ メッシュバック 肘付 棚付 張地JE<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)580材質/仕上●背シェル(クロスバック、樹脂メッシュバック):ポリプロピレン樹脂(T1、W9)●背フレーム(メッシュバック):ナイロン樹脂(T1、W9)●座:布地張り(SA、PV)またはビニールレザー張り(DL)●肘:ナイロン樹脂(T1、W9)●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディング※クロスバック、樹脂メッシュバックのみ ●ネスティング※ネスティングタイプのみ ●スタッキング※スタッキングタイプのみ ●横連結※スタッキングタイプのみ質量(kg)8.1高さ(mm)820奥行(mm)595内寸奥行(mm)310内寸幅(mm)320材質(背)メッシュ張り(JE、JV)、布地張り(PV)またはビニールレザー張り(DL)グリーン購入法適合メモ台PEブロー成型(W9色のみ)サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82039879KLD239JERT1T1B4ダックブルー
90,200
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82039888KLD239JERT1T1D4パーシモオレンジ
90,200
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82039897KLD239JERT1T1F6グレイッシュブラウン
90,200
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82039906KLD239JERT1T1T1ブラック
90,200
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82039915KLD239JERT1T1T3ダークグレー
90,200
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82039924KLD239JERT1T1T7ホワイトグレー
90,200
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82039940KLD239JERT1T1U6カナリアイエロー
90,200
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82039949KLD239JERW9W9B4ダックブルー
90,200
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82039958KLD239JERW9W9D4パーシモオレンジ
90,200
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82039967KLD239JERW9W9F6グレイッシュブラウン
90,200
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82039976KLD239JERW9W9T1ブラック
90,200
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82039985KLD239JERW9W9T3ダークグレー
90,200
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82039994KLD239JERW9W9T7ホワイトグレー
90,200
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82040010KLD239JERW9W9U6カナリアイエロー
90,200
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82040019KLD239JERZ5T1B4ダックブルー
90,200
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82040028KLD239JERZ5T1D4パーシモオレンジ
90,200
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82040037KLD239JERZ5T1F6グレイッシュブラウン
90,200
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82040046KLD239JERZ5T1T1ブラック
90,200
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82040055KLD239JERZ5T1T3ダークグレー
90,200
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82040064KLD239JERZ5T1T7ホワイトグレー
90,200
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82040080KLD239JERZ5T1U6カナリアイエロー
90,200
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82040089KLD239JERZ5W9B4ダックブルー
90,200
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82040098KLD239JERZ5W9D4パーシモオレンジ
90,200
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82040107KLD239JERZ5W9F6グレイッシュブラウン
90,200
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82040116KLD239JERZ5W9T1ブラック
90,200
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82040125KLD239JERZ5W9T3ダークグレー
90,200
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82040134KLD239JERZ5W9T7ホワイトグレー
90,200
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82040150KLD239JERZ5W9U6カナリアイエロー
90,200
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする