モノンチェア ネスティングタイプ 樹脂メッシュバック 肘なし 張地SA<配送時組立サービス付>

モノンチェア ネスティングタイプ 樹脂メッシュバック 肘なし 張地SA<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア ネスティングタイプ 樹脂メッシュバック 肘なし 張地SA<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア ネスティングタイプ 樹脂メッシュバック 肘なし 張地SA<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア ネスティングタイプ 樹脂メッシュバック 肘なし 張地SA<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア ネスティングタイプ 樹脂メッシュバック 肘なし 張地SA<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア ネスティングタイプ 樹脂メッシュバック 肘なし 張地SA<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア ネスティングタイプ 樹脂メッシュバック 肘なし 張地SA<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア ネスティングタイプ 樹脂メッシュバック 肘なし 張地SA<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)580材質/仕上●背シェル(クロスバック、樹脂メッシュバック):ポリプロピレン樹脂(T1、W9)●背フレーム(メッシュバック):ナイロン樹脂(T1、W9)●座:布地張り(SA、PV)またはビニールレザー張り(DL)●肘:ナイロン樹脂(T1、W9)●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディング※クロスバック、樹脂メッシュバックのみ ●ネスティング※ネスティングタイプのみ ●スタッキング※スタッキングタイプのみ ●横連結※スタッキングタイプのみ質量(kg)6.7高さ(mm)820奥行(mm)555材質(背)メッシュ張り(JE、JV)、布地張り(PV)またはビニールレザー張り(DL)グリーン購入法適合メモ台PEブロー成型(W9色のみ)サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全28種類を絞り込む
色(張地)
28種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82045120KLD217SA-T1T1B4ダックブルー
57,500
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82045129KLD217SA-T1T1D4パーシモオレンジ
57,500
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82045138KLD217SA-T1T1F6グレイッシュブラウン
57,500
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82045147KLD217SA-T1T1T1ブラック
57,500
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82045156KLD217SA-T1T1T3ダークグレー
57,500
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82045165KLD217SA-T1T1T7ホワイトグレー
57,500
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82045174KLD217SA-T1T1U6カナリアイエロー
57,500
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82045190KLD217SA-W9W9B4ダックブルー
57,500
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82045199KLD217SA-W9W9D4パーシモオレンジ
57,500
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82045208KLD217SA-W9W9F6グレイッシュブラウン
57,500
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82045217KLD217SA-W9W9T1ブラック
57,500
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82045226KLD217SA-W9W9T3ダークグレー
57,500
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82045235KLD217SA-W9W9T7ホワイトグレー
57,500
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82045244KLD217SA-W9W9U6カナリアイエロー
57,500
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82045260KLD217SA-Z5T1B4ダックブルー
57,500
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82045269KLD217SA-Z5T1D4パーシモオレンジ
57,500
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82045278KLD217SA-Z5T1F6グレイッシュブラウン
57,500
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82045287KLD217SA-Z5T1T1ブラック
57,500
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82045296KLD217SA-Z5T1T3ダークグレー
57,500
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82045305KLD217SA-Z5T1T7ホワイトグレー
57,500
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82045314KLD217SA-Z5T1U6カナリアイエロー
57,500
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82045330KLD217SA-Z5W9B4ダックブルー
57,500
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82045339KLD217SA-Z5W9D4パーシモオレンジ
57,500
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82045348KLD217SA-Z5W9F6グレイッシュブラウン
57,500
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82045357KLD217SA-Z5W9T1ブラック
57,500
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82045366KLD217SA-Z5W9T3ダークグレー
57,500
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82045375KLD217SA-Z5W9T7ホワイトグレー
57,500
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82045384KLD217SA-Z5W9U6カナリアイエロー
57,500
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする