曜日別特売

レヴィチェア ハイポジションタイプ アルミ塗装肘 アルミミラー脚 SB張地<配送時組立サービス付>

レヴィチェア ハイポジションタイプ アルミ塗装肘 アルミミラー脚 SB張地<配送時組立サービス付> - イトーキレヴィチェア ハイポジションタイプ アルミ塗装肘 アルミミラー脚 SB張地<配送時組立サービス付> - イトーキレヴィチェア ハイポジションタイプ アルミ塗装肘 アルミミラー脚 SB張地<配送時組立サービス付> - イトーキレヴィチェア ハイポジションタイプ アルミ塗装肘 アルミミラー脚 SB張地<配送時組立サービス付> - イトーキレヴィチェア ハイポジションタイプ アルミ塗装肘 アルミミラー脚 SB張地<配送時組立サービス付> - イトーキレヴィチェア ハイポジションタイプ アルミ塗装肘 アルミミラー脚 SB張地<配送時組立サービス付> - イトーキレヴィチェア ハイポジションタイプ アルミ塗装肘 アルミミラー脚 SB張地<配送時組立サービス付> - イトーキレヴィチェア ハイポジションタイプ アルミ塗装肘 アルミミラー脚 SB張地<配送時組立サービス付> - イトーキ
仕様ガス上下調節幅(mm)680材質/仕上●背・座:布地張り(PV、SB)またはウレタンレザー(DH)●肘:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、塗装仕上(T1、GN、W9)または強化ナイロン樹脂(T1、GN、W9)●足掛けリング:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)またはアルミダイキャスト粉体塗装仕上(T1、W9、GN)●抵抗付ウレタン双輪キャスター付●スマートロッキング ●ベンディングシート ●キャンチチルトシート質量(kg)18.5高さ(mm)1030奥行(mm)615フレームアルミダイキャストミラー仕上(Z9)または塗装仕上(T1、GN、W9)材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、または強化ナイロン樹脂(T1、GN、W9)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82122865KG-525SBP-ZNB3ダルブルー
158,800
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82122874KG-525SBP-ZNP3アッシュピンク
158,800
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82122890KG-525SBP-ZNT3ダークグレー
158,800
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82122899KG-525SBP-ZNT5グレー
158,800
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82122908KG-525SBP-ZNT7ホワイトグレー
158,800
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82122917KG-525SBP-ZNU9アッシュイエロー
158,800
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82122926KG-525SBP-ZTB3ダルブルー
158,800
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82122935KG-525SBP-ZTP3アッシュピンク
158,800
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82122944KG-525SBP-ZTT3ダークグレー
158,800
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82122960KG-525SBP-ZTT5グレー
158,800
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82122969KG-525SBP-ZTT7ホワイトグレー
158,800
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82122978KG-525SBP-ZTU9アッシュイエロー
158,800
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82122987KG-525SBP-ZWB3ダルブルー
158,800
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82122996KG-525SBP-ZWP3アッシュピンク
158,800
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82123005KG-525SBP-ZWT3ダークグレー
158,800
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82123014KG-525SBP-ZWT5グレー
158,800
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82123030KG-525SBP-ZWT7ホワイトグレー
158,800
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82123039KG-525SBP-ZWU9アッシュイエロー
158,800
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする