曜日別特売

レヴィチェア ハイポジションタイプ 樹脂肘 樹脂脚 SBボタン張地<配送時組立サービス付>

レヴィチェア ハイポジションタイプ 樹脂肘 樹脂脚 SBボタン張地<配送時組立サービス付> - イトーキレヴィチェア ハイポジションタイプ 樹脂肘 樹脂脚 SBボタン張地<配送時組立サービス付> - イトーキレヴィチェア ハイポジションタイプ 樹脂肘 樹脂脚 SBボタン張地<配送時組立サービス付> - イトーキレヴィチェア ハイポジションタイプ 樹脂肘 樹脂脚 SBボタン張地<配送時組立サービス付> - イトーキレヴィチェア ハイポジションタイプ 樹脂肘 樹脂脚 SBボタン張地<配送時組立サービス付> - イトーキレヴィチェア ハイポジションタイプ 樹脂肘 樹脂脚 SBボタン張地<配送時組立サービス付> - イトーキレヴィチェア ハイポジションタイプ 樹脂肘 樹脂脚 SBボタン張地<配送時組立サービス付> - イトーキレヴィチェア ハイポジションタイプ 樹脂肘 樹脂脚 SBボタン張地<配送時組立サービス付> - イトーキ
仕様ガス上下調節幅(mm)680材質/仕上●背・座:布地張り(PV、SB)またはウレタンレザー(DH)●肘:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、塗装仕上(T1、GN、W9)または強化ナイロン樹脂(T1、GN、W9)●足掛けリング:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)またはアルミダイキャスト粉体塗装仕上(T1、W9、GN)●抵抗付ウレタン双輪キャスター付●スマートロッキング ●ベンディングシート ●キャンチチルトシート質量(kg)16.9高さ(mm)1030奥行(mm)615フレームアルミダイキャストミラー仕上(Z9)または塗装仕上(T1、GN、W9)材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、または強化ナイロン樹脂(T1、GN、W9)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82124448KG-566SBP-GNB3ダルブルーライトグレー
145,000
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82124457KG-566SBP-GNP3アッシュピンクライトグレー
145,000
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82124466KG-566SBP-GNT3ダークグレーライトグレー
145,000
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82124475KG-566SBP-GNT5グレーライトグレー
145,000
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82124484KG-566SBP-GNT7ホワイトグレーライトグレー
145,000
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82124500KG-566SBP-GNU9アッシュイエローライトグレー
145,000
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82124509KG-566SBP-T1B3ダルブルーブラック
145,000
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82124518KG-566SBP-T1P3アッシュピンクブラック
145,000
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82124527KG-566SBP-T1T3ダークグレーブラック
145,000
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82124536KG-566SBP-T1T5グレーブラック
145,000
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82124545KG-566SBP-T1T7ホワイトグレーブラック
145,000
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82124554KG-566SBP-T1U9アッシュイエローブラック
145,000
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82124570KG-566SBP-W9B3ダルブルーホワイト
145,000
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82124579KG-566SBP-W9P3アッシュピンクホワイト
145,000
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82124588KG-566SBP-W9T3ダークグレーホワイト
145,000
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82124597KG-566SBP-W9T5グレーホワイト
145,000
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82124606KG-566SBP-W9T7ホワイトグレーホワイト
145,000
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82124615KG-566SBP-W9U9アッシュイエローホワイト
145,000
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする