曜日別特売

レヴィチェア ハイポジションタイプ 肘なし 樹脂脚 SBボタン張地<配送時組立サービス付>

レヴィチェア ハイポジションタイプ 肘なし 樹脂脚 SBボタン張地<配送時組立サービス付> - イトーキレヴィチェア ハイポジションタイプ 肘なし 樹脂脚 SBボタン張地<配送時組立サービス付> - イトーキレヴィチェア ハイポジションタイプ 肘なし 樹脂脚 SBボタン張地<配送時組立サービス付> - イトーキレヴィチェア ハイポジションタイプ 肘なし 樹脂脚 SBボタン張地<配送時組立サービス付> - イトーキレヴィチェア ハイポジションタイプ 肘なし 樹脂脚 SBボタン張地<配送時組立サービス付> - イトーキレヴィチェア ハイポジションタイプ 肘なし 樹脂脚 SBボタン張地<配送時組立サービス付> - イトーキレヴィチェア ハイポジションタイプ 肘なし 樹脂脚 SBボタン張地<配送時組立サービス付> - イトーキレヴィチェア ハイポジションタイプ 肘なし 樹脂脚 SBボタン張地<配送時組立サービス付> - イトーキ
仕様ガス上下調節幅(mm)650材質/仕上●背・座:布地張り(PV、SB)またはウレタンレザー(DH)●肘:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、塗装仕上(T1、GN、W9)または強化ナイロン樹脂(T1、GN、W9)●足掛けリング:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)またはアルミダイキャスト粉体塗装仕上(T1、W9、GN)●抵抗付ウレタン双輪キャスター付●スマートロッキング ●ベンディングシート ●キャンチチルトシート質量(kg)16.6高さ(mm)1030奥行(mm)615フレームアルミダイキャストミラー仕上(Z9)または塗装仕上(T1、GN、W9)材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、または強化ナイロン樹脂(T1、GN、W9)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82125568KG-560SBP-GNB3ダルブルーライトグレー
132,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82125577KG-560SBP-GNP3アッシュピンクライトグレー
132,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82125586KG-560SBP-GNT3ダークグレーライトグレー
132,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82125595KG-560SBP-GNT5グレーライトグレー
132,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82125604KG-560SBP-GNT7ホワイトグレーライトグレー
132,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82125620KG-560SBP-GNU9アッシュイエローライトグレー
132,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82125629KG-560SBP-T1B3ダルブルーブラック
132,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82125638KG-560SBP-T1P3アッシュピンクブラック
132,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82125647KG-560SBP-T1T3ダークグレーブラック
132,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82125656KG-560SBP-T1T5グレーブラック
132,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82125665KG-560SBP-T1T7ホワイトグレーブラック
132,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82125674KG-560SBP-T1U9アッシュイエローブラック
132,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82125690KG-560SBP-W9B3ダルブルーホワイト
132,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82125699KG-560SBP-W9P3アッシュピンクホワイト
132,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82125708KG-560SBP-W9T3ダークグレーホワイト
132,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82125717KG-560SBP-W9T5グレーホワイト
132,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82125726KG-560SBP-W9T7ホワイトグレーホワイト
132,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82125735KG-560SBP-W9U9アッシュイエローホワイト
132,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする