レヴィチェア ローバック アルミ塗装肘 アルミ塗装脚 ウレタンキャスター DH張地<配送時組立サービス付>

レヴィチェア ローバック アルミ塗装肘 アルミ塗装脚 ウレタンキャスター DH張地<配送時組立サービス付> - イトーキレヴィチェア ローバック アルミ塗装肘 アルミ塗装脚 ウレタンキャスター DH張地<配送時組立サービス付> - イトーキレヴィチェア ローバック アルミ塗装肘 アルミ塗装脚 ウレタンキャスター DH張地<配送時組立サービス付> - イトーキレヴィチェア ローバック アルミ塗装肘 アルミ塗装脚 ウレタンキャスター DH張地<配送時組立サービス付> - イトーキレヴィチェア ローバック アルミ塗装肘 アルミ塗装脚 ウレタンキャスター DH張地<配送時組立サービス付> - イトーキレヴィチェア ローバック アルミ塗装肘 アルミ塗装脚 ウレタンキャスター DH張地<配送時組立サービス付> - イトーキレヴィチェア ローバック アルミ塗装肘 アルミ塗装脚 ウレタンキャスター DH張地<配送時組立サービス付> - イトーキレヴィチェア ローバック アルミ塗装肘 アルミ塗装脚 ウレタンキャスター DH張地<配送時組立サービス付> - イトーキ
仕様ガス上下調節幅(mm)642材質/仕上●背・座:布地張り(PV、SB)またはウレタンレザー(DH)●肘:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、塗装仕上(T1、GN、W9)または強化ナイロン樹脂(T1、GN、W9)●ナイロン双輪キャスター付または抵抗付ウレタン双輪キャスター付●スマートロッキング ●ベンディングシート ●キャンチチルトシート質量(kg)13.8高さ(mm)872奥行(mm)589フレームアルミダイキャストミラー仕上(Z9)または塗装仕上(T1、GN、W9)材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、塗装仕上(T1、GN、W9)または強化ナイロン樹脂(T1、GN、W9)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82126706KG-525DHM-NNC6ライトグレーライトグレー
140,600
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82126715KG-525DHM-NNF3キャメルブラウンライトグレー
140,600
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82126724KG-525DHM-NNH2チョコレートブラウンライトグレー
140,600
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82126740KG-525DHM-NNT1ブラックライトグレー
140,600
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82126749KG-525DHM-TTC6ライトグレーブラック
140,600
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82126758KG-525DHM-TTF3キャメルブラウンブラック
140,600
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82126767KG-525DHM-TTH2チョコレートブラウンブラック
140,600
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82126776KG-525DHM-TTT1ブラックブラック
140,600
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82126785KG-525DHM-WWC6ライトグレーホワイト
140,600
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82126794KG-525DHM-WWF3キャメルブラウンホワイト
140,600
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82126810KG-525DHM-WWH2チョコレートブラウンホワイト
140,600
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82126819KG-525DHM-WWT1ブラックホワイト
140,600
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする